絞り込み
種類
  • 種類カップリング(1)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類フランジ(2)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(3)
呼び径(A)
  • 175
  • 6(469)
  • 8(585)
  • 10(743)
  • 13(544)
  • 15(1,372)
  • 20(1,839)
  • 25(1,736)
  • 30(173)
  • 32(1,368)
  • 40(1,682)
  • 50(1,895)
  • 65(1,474)
  • 75(273)
  • 80(1,304)
  • 100(1,436)
  • 125(828)
  • 150(828)
  • 200(413)
  • 250(224)
  • 300(192)
呼び径(B)
  • 7(2)
ブランド
  • クリンガー(4)
  • ショーボンド(2)
  • ブリストワ(2)
  • コンドーテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半球 キャップ コンドーテック

    半球 キャップ

    コンドーテック(16件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
    材質SS400
  • 溶接フランジ ブリストワ

    溶接フランジ

    ブリストワ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400形状フランジ
  • 溶接ブラインドフランジ ブリストワ

    溶接ブラインドフランジ

    ブリストワ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状ブラインドフランジ
  • ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ

    クリンガー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
  • フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ

    クリンガー
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
  • ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ