絞り込み
ブランド
  • ブリストワ(45)
  • 淡路マテリア(29)
  • イノック(25)
  • TOZEN(トーゼン)(24)
  • アトムズ(24)
  • 古林工業(22)
  • イシグロ(15)
  • 東栄管機(12)
  • ショーボンド(11)
  • 倉敷化工(9)
  • 村部フランヂ(9)
  • MIEテクノ(8)
  • セキスイ(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • 築地製作所(6)
  • ベン(4)
  • クリンガー(4)
  • 前澤化成工業(3)
  • 昭和技研工業(2)
種類
  • 種類その他(6)
  • 種類インクリーザー(3)
  • 種類エルボ(27)
  • 種類カップリング(24)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(10)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類フランジ(42)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類レジューサー(8)
  • 種類伸縮継手(23)
材質
  • その他(15)
  • ゴム(24)
  • スチール(141)
  • ステンレス(93)
  • 塩化ビニール(PVC)(28)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 250
  • 6(506)
  • 8(626)
  • 10(838)
  • 13(615)
  • 15(1,433)
  • 20(1,928)
  • 25(1,788)
  • 30(176)
  • 32(1,407)
  • 40(1,746)
  • 50(1,932)
  • 65(1,530)
  • 75(267)
  • 80(1,327)
  • 100(1,478)
  • 125(886)
  • 150(890)
  • 200(475)
  • 300(254)
呼び径(B)
  • 4(6)
  • 5(14)
  • 6(19)
  • 8(21)
  • 10(199)
  • 12(19)
  • 14(6)
  • -(5)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
VU継手チーズ 東栄管機VU継手チーズ東栄管機(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
29,900税込32,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
VU継手異径チーズ 東栄管機VU継手異径チーズ東栄管機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
DV継手チーズ 東栄管機DV継手チーズ東栄管機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
DV継手ソケット 東栄管機DV継手ソケット東栄管機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
VU継手ソケット 東栄管機VU継手ソケット東栄管機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
VU継手45°エルボ 東栄管機VU継手45°エルボ東栄管機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
VU継手インクリーザー 東栄管機VU継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB前澤化成工業
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏芯タイプのVUブッシングです。
材質PVC形状ブッシングタイプVU
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
47,980税込52,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ古林工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ