絞り込み
種類
その他(6)
インクリーザー(2)
エルボ(20)
カップリング(21)
キャップ(8)
クロス(1)
ソケット(7)
チーズ(6)
フランジ(23)
レジューサー(8)
伸縮継手(19)
ブランド
- 淡路マテリア(26)
- TOZEN(トーゼン)(23)
- アトムズ(23)
- イノック(17)
- 古林工業(15)
- 東栄管機(12)
- イシグロ(11)
- ショーボンド(10)
- 倉敷化工(7)
- Aron(アロン化成)(6)
- MIEテクノ(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- 築地製作所(5)
- 前澤化成工業(4)
- クリンガー(4)
- タキロンシーアイ(3)
- セキスイ(3)
- S・V・F(2)
- 南国フレキ工業(2)
- ブランドをもっと見る
材質
- その他(15)
- ゴム(23)
- スチール(68)
- ステンレス(51)
- 塩化ビニール(PVC)(29)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
- 300
- 6(469)
- 8(585)
- 10(743)
- 13(544)
- 15(1,372)
- 20(1,838)
- 25(1,736)
- 30(173)
- 32(1,368)
- 40(1,682)
- 50(1,894)
- 65(1,474)
- 75(273)
- 80(1,304)
- 100(1,436)
- 125(828)
- 150(828)
- 200(413)
- 250(224)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 5(1)
- 6(12)
- 8(19)
- 10(19)
- 12(114)
- 14(4)
- -(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
商品豆知識

レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
VU継手異径チーズ
東栄管機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
DV継手チーズ
東栄管機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
コンセントリック・レジューサー
イノック¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手45°エルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
DV継手ソケット
東栄管機¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
90°エルボ(ショート)
イノック¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
遊合フランジ
イノック¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU