継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ブリストワ溶接フランジ
材質SS400 形状フランジ
1枚
9,098 税込10,008
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イノックラップジョイント
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質SUS 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SS400 形状ブラインドフランジ
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

淡路マテリアSGP キャップ
種類溶接継手 形状キャップ 材質炭素鋼
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
1個
特価
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2山形
用途空調用 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ショート) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

築地製作所ラッパ竹の子 RT
RoHS
用途ホース継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に 流体温度(℃)-10~60 材質(ゴム)NBR
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イノックキャップ
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状キャップ
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質FSGP 形状エルボ90° 種類突合せ溶接式管継手
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質FSGP 形状レジューサ 種類突合せ溶接式管継手
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質FSGP 形状エルボ45° 種類突合せ溶接式管継手
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ(JPI規格) 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
91,980 税込101,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚
19,880 税込21,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SOP型 使用圧力20K 呼び圧力20K
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~80 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 材質(ゴム)EPDM(SK10)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
57,880 税込63,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

突き合わせ溶接用の継手
材質SGP 規格JIS B2311
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質PT370 形状レジューサ 種類突合せ溶接式管継手
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
78,880 税込86,768
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

イノック径違いチーズ
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります