絞り込み
ブランド
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 継手・パイプ

商品豆知識

14,387件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN 築地製作所ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
SH 304 ホース接手 井筒製作所SH 304 ホース接手井筒製作所
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻きノーブランド
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅
内・外エルボ TRUSCO内・外エルボTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
VU継手偏芯ブッシング 東栄管機VU継手偏芯ブッシング東栄管機
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水特殊継手 持出しニップル LBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル LBS前澤化成工業(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用流体排水
304 ヘルールホースアダプター コンサス304 ヘルールホースアダプターコンサス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
異径タイプもあります。
材質SUS304形状ヘルール
エルボ 大曲り DV 90° モノタロウエルボ 大曲り DV 90°モノタロウ(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
エスロカチットS ソケット セキスイエスロカチットS ソケットセキスイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
589税込648
1本
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
透水シート タキロンシーアイ透水シートタキロンシーアイ(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手
DV継手チーズ 東栄管機DV継手チーズ東栄管機
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式ヘルール 316L大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
エルボ用保温材 カクダイエルボ用保温材カクダイ(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
保温材厚(mm)10
90度曲りマス Aron(アロン化成)90度曲りマスAron(アロン化成)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PVC寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
塩ビ管用同種管継手 川西水道機器塩ビ管用同種管継手川西水道機器(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
VU90°大曲りチーズ Aron(アロン化成)VU90°大曲りチーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
HI-LAカップリング  メスアダプター リケンHI-LAカップリング メスアダプターリケン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズフジトク(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PPS、他形状エルボ使用流体水(給水専用)
HI給水栓用チーズ セキスイHI給水栓用チーズセキスイ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
WPT1型 チーズソケット オンダ製作所WPT1型 チーズソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
829税込912
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
伸縮継手ギボルト式ジョイント 東栄管機伸縮継手ギボルト式ジョイント東栄管機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄関連資料図面(0.14MB)材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
鋼管用 くい込み継手 D スリーブ フジトク鋼管用 くい込み継手 D スリーブフジトク
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質炭素鋼形状スリーブ使用流体油・空気・水・蒸気
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
形状エルボ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
HI継手異径ソケット 東栄管機HI継手異径ソケット東栄管機(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
VU継手 90°片受エルボ 東栄管機VU継手 90°片受エルボ東栄管機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45
ストリートエルボ Z718 KVKストリートエルボ Z718KVK(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅製
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトクWフェルールフィッティング ME ハーフエルボフジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
ステンレス丸ニップル カクダイステンレス丸ニップルカクダイ
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ニップル材質SUS304
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
フレアーナット アソーフレアーナットアソー(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手形状その他使用流体水、空気、油材質C3604BD最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150
ドレンプラグ(灯油用) オンダ製作所ドレンプラグ(灯油用)オンダ製作所
389税込428
1個
当日出荷
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ