絞り込み
ブランド
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 継手・パイプ

商品豆知識

14,387件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTDV継手インクリーザー 東栄管機HTDV継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDVRoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリング メス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング メス×異径竹の子報商製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
ドレン配管間接排水アダプター 未来工業ドレン配管間接排水アダプター未来工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。グレー
R 1/2”xRc 1/4”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 1/2”xRc 1/4” ブッシング(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-4AA
ステンレス ブッシング TBC(タブチ)ステンレス ブッシングTBC(タブチ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状ブッシング種類ねじ込み継手
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
49税込54
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ハーフソケット
異径内・外エルボ アソー異径内・外エルボアソー(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー510型 自在ユニオンジョージフィッシャー(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM
DVインクリーザー Aron(アロン化成)DVインクリーザーAron(アロン化成)(13件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
MRジョイント2 メスアダプター リケンMRジョイント2 メスアダプターリケン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトクWフェルールフィッティング UE ユニオンエルボフジトク
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオンエルボ使用流体ガス・蒸気・油・水等
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル耐圧(MPa)1
塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル 東栄管機塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル東栄管機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップルグレー関連資料図面(0.06MB)
S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ協和ステンレス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所SFC型 ステンレスキャップオンダ製作所
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
R 1/4"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/4" プラグ(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)19対辺(mm)9アズワン品番64-7854-62ねじ径R1/4”
フランジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーフランジつき鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
VU継手異径大曲チーズ 東栄管機VU継手異径大曲チーズ東栄管機
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水特殊継手 VP偏芯ブッシング VPHB 前澤化成工業排水特殊継手 VP偏芯ブッシング VPHB前澤化成工業
209税込230
1個
当日出荷
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手形状ブッシング
町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ報商製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水東栄管機(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
L型ガスケット EPDM トーステL型ガスケット EPDMトーステ
149税込164
1個
当日出荷
材質EPDM形状L型ガスケット
エアロボンド 缶入り ヤガミエアロボンド 缶入りヤガミ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
片ナットチーズ ミヤコ片ナットチーズミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズパッキンアリ
エスロン VPWパイプ セキスイエスロン VPWパイプセキスイ
179税込197
1本
当日出荷
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管仕様JIS K6742規格品グレー最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)50
ホースナット付ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースナット付ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
材質ポリアセタール
VU継手11°1/4エルボ 東栄管機VU継手11°1/4エルボ東栄管機(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット 東栄管機HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット東栄管機(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
テーパソケット イノックテーパソケットイノック
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)HT DV 排水バルブソケットAron(アロン化成)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体高温排水
クロス型ホース継手 ノールマクロス型ホース継手ノールマ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状クロス材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールチーズ 316L 大阪サニタリーヘルールチーズ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ種類サニタリー継手
分岐継ぎ手 Z438 KVK分岐継ぎ手 Z438KVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
両ナットユニオン カクダイ両ナットユニオンカクダイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ