絞り込み
ブランド
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 継手・パイプ

商品豆知識

14,387件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
町野式カップリング マチノメス×オスネジ セフティー3町野式カップリング マチノメス×オスネジセフティー3
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ形状カップリング
町野式カップリング オスネジ×マチノオス セフティー3町野式カップリング オスネジ×マチノオスセフティー3(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ形状カップリング
排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様樹脂製エルボ付材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ)アレスフィット(チーズ)TBC(タブチ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状チーズ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
ドライタッチ オスアダプター TBC(タブチ)ドライタッチ オスアダプターTBC(タブチ)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
90度曲りマス 前澤化成工業90度曲りマス前澤化成工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ステンレスチーズ カクダイステンレスチーズカクダイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304種類ねじ込み継手
WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所WL5型 座付水栓エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所WJ8型 配管アダプター黄銅オンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅形状フランジ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランドフレアー式ソケット 新冷媒ノーブランド(45件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
形状ソケット
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
VBニップル 吉年VBニップル吉年
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ) 築地製作所フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ)築地製作所
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロIVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板イシグロ
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角異径ニップルナゴヤ
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質Sani Clean形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェン式フリーバンド 山口商工ステンレス チェン式フリーバンド山口商工
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材ボルト寸法3/8ボルト長さ(mm)70
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ファスナー継手 カクダイファスナー継手カクダイ
959税込1,055
1個
当日出荷
クイックファスナー継手
材質青銅
パイプカバーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプカバーエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
359税込395
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ロックナット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント CR型 シンコー[継手]リングジョイント CR型シンコー[継手]
259税込285
1個
当日出荷から15日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-04
外ねじエルボ TRUSCO外ねじエルボTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケンチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)リケン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
429税込472
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
DVヤリトリソケット 東栄管機DVヤリトリソケット東栄管機
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手形状ソケット材質(本体)PVC材質(パッキン)CR
排水特殊継手 Pトラップ 前澤化成工業排水特殊継手 Pトラップ前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
塩ビ製内蓋 東栄管機塩ビ製内蓋東栄管機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBR関連資料図面(0.09MB)マス径(Φmm)150
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)ガオナ 保温チューブ 1m 10個GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット(10個)
翌々日出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用ヤガミ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業ドレン配管アダプター(雨どい接続用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
6mm(1/8") リング玉(2個) エスコ6mm(1/8") リング玉(2個)エスコ
80税込88
1個
当日出荷
エスコ品番EA426AD-6使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水・油ねじサイズ1/8"

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ