絞り込み
ブランド
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 継手・パイプ

商品豆知識

14,386件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルール45°エルボ 316L 大阪サニタリーヘルール45°エルボ 316L大阪サニタリー
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ45°種類サニタリー継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア溶接式管継手(黒)同心レジューサ淡路マテリア(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質炭素鋼形状同心レジューサー種類溶接継手
銅管45°エルボ カクダイ銅管45°エルボカクダイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
片ナットフレキ用チーズ 13 カクダイ片ナットフレキ用チーズ 13カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ティー材質黄銅仕様パッキン付
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
町野式カップリング メス セフティー3町野式カップリング メスセフティー3(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ形状カップリング
アレスフィット(両座付きエルボ) TBC(タブチ)アレスフィット(両座付きエルボ)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状エルボ流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)73適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rp
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ホースジョイント アソーSUS304 ホースジョイントアソー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
TSユニオンソケット セキスイTSユニオンソケットセキスイ(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ
オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
晴雨兼用キャップ Beta晴雨兼用キャップBeta
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
PUコーティングが施された防水設計のレインキャップは、雨と日差しの両方から身を守るのに理想的です。シンプルでクラシックなスタイルは、つばのステッチと背中とロゴのレフレックスディテールが引き立てています。キャップの裏地には柔らかく通気性の良い生地を使用し、快適性を高めています。フロントにリフレックスロゴ、背面にリフレックスバンドがあります。
材質PUコーティングナイロン100%ブラック質量(g)86寸法(cm)58
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケットベンカン
499税込549
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ソケット
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC使用圧力(MPa)0.98使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
NJX おすアダプタ ONK(オーエヌ工業)NJX おすアダプタONK(オーエヌ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状おすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製タケノコジョイント(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコジョイント(グレー)東栄管機
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。
材質PVCグレー関連資料図面(0.05MB)
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT 井筒製作所304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT井筒製作所(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
ボンパミニ 洗濯機接続用 カクダイボンパミニ 洗濯機接続用カクダイ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付きコンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型児玉工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
DV透明継手 チーズ 東栄管機DV透明継手 チーズ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様 エスロンエスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様エスロン
789税込868
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
マイトクランプ(SUS) 築地製作所マイトクランプ(SUS)築地製作所
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
S スパナ 平径小 大阪サニタリーS スパナ 平径小大阪サニタリー
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状スパナ種類スパナ
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
1,298税込1,428
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式オンダ製作所
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
VU継手90°大曲りエルボ 透明 東栄管機VU継手90°大曲りエルボ 透明東栄管機
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明
HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
Oリング(シリコン) オサメ工業Oリング(シリコン)オサメ工業
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
R 1/4" x R 1/8"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)32対辺(mm)14アズワン品番64-7855-08ねじサイズ1/4"×1/8"
メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノックメートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手イノック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
439税込483
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)露出配管用UVカットテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケット フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BS ソケットフジトク
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手異径45°ワイ 東栄管機VU継手異径45°ワイ東栄管機
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
排水特殊継手 掃除口 MCO 前澤化成工業排水特殊継手 掃除口 MCO前澤化成工業(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツマミ式掃除口。
排水特殊継手 ベンリジョイント BJ 前澤化成工業排水特殊継手 ベンリジョイント BJ前澤化成工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ