絞り込み
ブランド
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 継手・パイプ

商品豆知識

14,405件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTDV継手 45°エルボ 東栄管機HTDV継手 45°エルボ東栄管機
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボRoHS指令(10物質対応)対応
DV可動継手 チーズ 東栄管機DV可動継手 チーズ東栄管機(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45
補修バンド25mm TBC(タブチ)補修バンド25mmTBC(タブチ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7775材質砲金質量(kg)1流体水道水
竹の子 TBC(タブチ)竹の子TBC(タブチ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット種類ホース継手
フレキ用ニップル TBC(タブチ)フレキ用ニップルTBC(タブチ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
ステンレス プラグ TBC(タブチ)ステンレス プラグTBC(タブチ)
109税込120特価
1個
当日出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手
ブラインドフランジ イノックブラインドフランジイノック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル イノック六角ニップルイノック
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
面座付ブラインドフランジ イノック面座付ブラインドフランジイノック
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
HIバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
67税込74特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類R
HT DV 掃除口 Aron(アロン化成)HT DV 掃除口Aron(アロン化成)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質塩化ビニル形状掃除口タイプDV継手
CU VP管用持出ニップル Aron(アロン化成)CU VP管用持出ニップルAron(アロン化成)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
CU 22 1/2エルボ Aron(アロン化成)CU 22 1/2エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状22 1/2エルボ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
AD 90°エルボ Aron(アロン化成)AD 90°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
MH兼用掃除口 水空間MH兼用掃除口水空間
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
塩ビ加工ソケット サンホープ塩ビ加工ソケットサンホープ
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXαTOZEN(トーゼン)
26,980税込29,678
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ヘルール異径チーズ 304 大阪サニタリーヘルール異径チーズ 304大阪サニタリー
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
ヘルールクロス 304 大阪サニタリーヘルールクロス 304大阪サニタリー
15,980税込17,578
1個
当日出荷
形状クロス材質SUS304種類サニタリー継手
平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサMIEテクノ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状同心レジューサー種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型)ゼンシン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)PE継手パイプエンド1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
2吋×1 1/2吋異径継手 SUGICO(スギコ)2吋×1 1/2吋異径継手SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状レジューサー呼び径(A)50×40呼び径(B)2×1 1/2材質亜鉛接続ねじ種類PT(めねじ)種類ねじ込み継手使用流体関連資料寸法図(0.05MB)
ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ユニオン使用流体材質スチール
90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール
ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ソケット使用流体材質スチール
延長ソケット KVK延長ソケットKVK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状ソケット寸法(mm)R1/2×Rc1/2種類ねじ込み継手使用流体
バルブアダプター カクダイバルブアダプターカクダイ
689税込758
1個
当日出荷
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。材質黄銅形状ストレート種類ねじ込み継手
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
イノクイック ワンタッチタイプ ソケット イノックイノクイック ワンタッチタイプ ソケットイノック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)寸法Z(mm)1流体温度(℃)100以下
TS給水栓用エルボ Aron(アロン化成)TS給水栓用エルボAron(アロン化成)(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS種類塩ビ管用継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いエルボねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)1.0
絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手セキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ セキスイエスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボセキスイ
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手セキスイ
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
トラップマス 前澤化成工業トラップマス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ