絞り込み
ブランド
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 継手・パイプ

商品豆知識

14,405件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用 未来工業通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用未来工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32
WPJ18型 ナット付アダプター オンダ製作所WPJ18型 ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
異径ソケット(ステンレス) TRUSCO異径ソケット(ステンレス)TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレスプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
459税込505
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
SUS304 低圧ネジ込 異径ソケット MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 異径ソケットMIEテクノ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状異径ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ東尾メック
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
浄化槽用スーパーミニディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーミニディフューザー関西化工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状ディフューザー呼び径(ねじ)PT 3/4B型式20A材質ABS樹脂・軟質PVC呼び径(A)20
浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ 関西化工浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ関西化工
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状三方エルボ型式25A/40A仕様盲なし材質PVC呼び径(A)20/40
浄化槽用プレハブジョイント付エルボ 関西化工浄化槽用プレハブジョイント付エルボ関西化工
5,398税込5,938
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状エルボ
塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
砲金ストリートエルボ TBC(タブチ)砲金ストリートエルボTBC(タブチ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質青銅(CAC406)形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)36
ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1・1/4TBC(タブチ)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手
ステンレス 両ニップル 1 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1TBC(タブチ)
479税込527
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8048材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手
三つ又ホース継手 EARTH MAN三つ又ホース継手EARTH MAN(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ホース同士を三方接続種類ねじ込み継手形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
遊合フランジ イノック遊合フランジイノック
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケットストレート(厚口) イノックソケットストレート(厚口)イノック
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ソケット
三方ホースジョイント カクダイ三方ホースジョイントカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途灯油ホース用種類ホース継手形状ワイ材質黄銅アズワン品番64-6499-39
CU 45°片受けエルボ Aron(アロン化成)CU 45°片受けエルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ45°種類塩ビ管用継手規格アロン規格
AD ソケット(透明) Aron(アロン化成)AD ソケット(透明)Aron(アロン化成)
139税込153
1個
当日出荷
種類塩ビ管用継手形状ソケット寸法L(mm)35寸法Z(mm)3透明
HI継手チーズ 東栄管機HI継手チーズ東栄管機
71税込78
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手
エスロン クリーン継手 バルブソケット 16 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 16セキスイ
89税込98
1個
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5945濃紺質量(g)23寸法R1/2呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】16寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29呼び径(A)16A最高使用温度(℃)60
エスロン HI-TS継手バルブソケット50 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット50セキスイ
518税込570
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168
溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)キャップMIEテクノ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状キャップ使用流体材質スチール
オネジエルボ メッキ有 KVKオネジエルボ メッキ有KVK
699税込769
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
片ナットエルボ(長) メッキ有 KVK片ナットエルボ(長) メッキ有KVK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
銅管用L型リングジョイント カクダイ銅管用L型リングジョイントカクダイ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状L型種類銅管用継手
両ナットつきフレキ用エルボ カクダイ両ナットつきフレキ用エルボカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質黄銅仕様ノンアスベストパッキン付
砲金ソケット カクダイ砲金ソケットカクダイ
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質青銅
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキンリングジョイント RF(ストレートユニオン)型フジキン
959税込1,055
1個
当日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
DV90°大曲りエルボ Aron(アロン化成)DV90°大曲りエルボAron(アロン化成)(4件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状45°エルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
町野式カップリング マチノメス×メスネジ セフティー3町野式カップリング マチノメス×メスネジセフティー3(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット(テーパ) イノック径違いソケット(テーパ)イノック
389税込428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ソケット種類ねじ込み継手
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトクWフェルールフィッティング UT ユニオンチーズフジトク
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
起点トラップマス 前澤化成工業起点トラップマス前澤化成工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状起点トラップ使用流体排水
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ソケットベンカン
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管
溶接式管継手(ステンレス)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)キャップベンカン機工
4,198税込4,618
1個
当日出荷から90日以内出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質SUS304W種別SCH10RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH10

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ