カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(158)
- 3/4(160)
- 1(188)
- 1-1/4(188)
- 1-1/2(192)
- 2(205)
- 2-1/2(220)
- 3(223)
- 3-1/2(12)
- 4(218)
- 5(125)
- 6(125)
- 8(89)
- 10(60)
- 12(51)
- 14(16)
ねじの種類
ブランド
- ベンカン機工(134)
- 淡路マテリア(85)
- エスコ(75)
- 古林工業(42)
- RS PRO(40)
- MIEテクノ(27)
- 藤井高圧(25)
- イノック(16)
- キッツエスシーティー(13)
- 大阪サニタリー(12)
- 長野計器(6)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- リケン(4)
- 東和高圧(2)
- コンドーテック(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマイチ(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
ベンカン機工・淡路マテリア・エスコ・古林工業・RS PRO・MIEテクノ・藤井高圧・イノック・キッツエスシーティー・大阪サニタリー・長野計器・大阪ジャッキ製作所・リケン・東和高圧・コンドーテック・ノーブランド・ヤマイチ・日本継手(旧:JFE継手)
商品豆知識

溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥809~税込¥890~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接90°エルボ(ステンレス製)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷突合せ溶接式 JIS B 2313材質ステンレス(SUS304W)形状90°質量(g)約61最高使用圧力(MPa)20k寸法F(mm)38.1最高使用圧力20k肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
MIEテクノ¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質ステンレス鋼形状径違いチーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc呼び厚さSCH10S
溶接式管継手(黒)チーズ
ベンカン機工¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷種別黒・SCH40材質スチール(PT370)形状チーズ色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH40
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ45°色黒種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)