カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(159)
- 3/4(160)
- 1(188)
- 1-1/4(188)
- 1-1/2(192)
- 2(205)
- 2-1/2(220)
- 3(223)
- 3-1/2(12)
- 4(218)
- 5(125)
- 6(125)
- 8(89)
- 10(60)
- 12(51)
- 14(16)
ねじの種類
ブランド
- ベンカン機工(134)
- 淡路マテリア(85)
- エスコ(74)
- 古林工業(42)
- RS PRO(40)
- MIEテクノ(27)
- 藤井高圧(25)
- イノック(16)
- キッツエスシーティー(13)
- 大阪サニタリー(12)
- 長野計器(6)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- リケン(4)
- 東和高圧(2)
- コンドーテック(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマイチ(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
ベンカン機工・淡路マテリア・エスコ・古林工業・RS PRO・MIEテクノ・藤井高圧・イノック・キッツエスシーティー・大阪サニタリー・長野計器・大阪ジャッキ製作所・リケン・東和高圧・コンドーテック・ノーブランド・ヤマイチ・日本継手(旧:JFE継手)
商品豆知識

メスーオスジョイント SUS FJ10-383
長野計器¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56
差し込み熔接型インサート1段落ち R・1タイプ1
東和高圧¥769~税込¥846~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
差し込み熔接型インサート1段落ち R・1タイプ2
東和高圧¥549~税込¥604~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I
藤井高圧¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷用途ステンレス製継手形状レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
ベンカン機工¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ品番TEE種類溶接式管継手厚さT(mm)(1)3.4、(2)3.4呼び厚さSCH10S
3" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約484ツバ径(Φmm)126呼び80(3)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0寸法R(mm)5最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)89.1内径ID(Φmm)83.1最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約430ツバ径(Φmm)116呼び65(2・1/2)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0寸法R(mm)4最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20
2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約308ツバ径(Φmm)96呼び50(2)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)4最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)54.9最高使用圧力(kPa)20
1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約242ツバ径(Φmm)81呼び40(1・1/2)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
1" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約172ツバ径(Φmm)67呼び25(1)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)28.4最高使用圧力(kPa)20
3/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約73ツバ径(Φmm)56呼び20(3/4)寸法F(mm)30肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)27.2内径ID(Φmm)23.0最高使用圧力(kPa)20
1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約60ツバ径(Φmm)51呼び15(1/2)寸法F(mm)30肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5最高使用圧力(kPa)20
2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):70.3×54.9mm外径(OD1×OD2):76.3×60.5mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約432寸法H(mm)88.9肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2・1/2"x1・1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):70.3×43.0mm外径(OD1×OD2):76.3×48.6mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約396寸法H(mm)88.9肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):70.3×37.1mm外径(OD1×OD2):76.3×42.7mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約378寸法H(mm)88.9肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):54.9×43.0mm外径(OD1×OD2):60.5×48.6mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約273寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
2" x 1・1/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):54.9×37.1mm外径(OD1×OD2):60.5×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約258寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):43.0×37.1mm外径(OD1×OD2):48.6×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約188寸法H(mm)63.5肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):43.0×28.4mm外径(OD1×OD2):48.6×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約170寸法H(mm)63.5肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/2"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):43.0×23.0mm外径(OD1×OD2):48.6×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約156寸法H(mm)63.5肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/4"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約125寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/4"x 3/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):37.1×23.0mm外径(OD1×OD2):42.7×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約114寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):37.1×17.5mm外径(OD1×OD2):42.7×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約108寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20