絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電気材料

18,883件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口

    神保電器(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥879~税込¥967~
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
  • ケーブルマット クリーンテックス・ジャパン

    ケーブルマット

    クリーンテックス・ジャパン(10件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    当日出荷
    電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
    用途ケーブル転倒防止マット材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10色イエロー・ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
  • 1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    1コ用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
  • ケーブル結束用テープ トライメイト

    ケーブル結束用テープ

    トライメイト
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
    用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として厚さ(mm)0.5色黒タイプマジックテープ幅(cm)1.2
  • フルカラー新金属プレート コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートコンセントプレート
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
  • 抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス

    1回だけ入切デジタルプログラマー

    リーベックス(28件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
    材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
  • 木目モール フソー化成

    木目モール

    フソー化成(16件のレビュー)
    ¥268~税込¥295~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    仕様テープ付長さ(mm)1000
  • コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • キー Panasonic(パナソニック)

    キー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209税込¥230
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様リング付適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列色オレンジ入数(個)2
  • マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド超薄型 ストラップ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(5本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • スパイラルチューブ 箱入 引出穴付 モノタロウ

    スパイラルチューブ 箱入 引出穴付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100m)ほか
    当日出荷
    電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
    用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングスリーブ ELPA

    リングスリーブ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)10定格電流(A)最大20
  • 防雨延長 ELPA

    防雨延長

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
    仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂定格125V-15A 1500W特性防雨
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
  • 修理用取替えコード 正和電工

    修理用取替えコード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
    色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • Sプレート埋込ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込ダブルコンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • フィードインキャップ 東芝ライテック

    フィードインキャップ

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
    仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)

    オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
    用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に色白材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
  • モール曲がり フソー化成

    モール曲がり

    フソー化成(4件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状曲がり
  • 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)

    終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)

    JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1箱(100個)
    当日出荷
    全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
  • ボタン式デジタルタイマー オーム電機

    ボタン式デジタルタイマー

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
    色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー)

    ハンダ入り防水性収縮チューブ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    防水埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    色ライトグレー使用温度範囲(℃)‐10 ~+40定格電圧(V)300定格電流(A)15使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料