絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 電気材料

18,889件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m ELPA

    IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m

    ELPA(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
    用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。ブラックタイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色使用場所屋外特性防雨
  • 大穴テレホンガイド(Φ16) Panasonic(パナソニック)

    大穴テレホンガイド(Φ16)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 20mm 透明 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 20mm 透明

    住友電工ファインポリマー
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    クリア長さ(m)1規格20mm収縮前内径(Φmm)20.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)13
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
    用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
  • 結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ

    結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に仕様ナイロン結束バンド専用ブルー/ブラック質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8
  • スパイラルチューブ SKY

    スパイラルチューブ

    SKY(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
    材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6ARJ-45コネクタ サンワサプライ

    カテゴリ6ARJ-45コネクタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
    付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
  • アドバンススイッチプレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチプレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    プレート形状2連用
  • フィルター HRシリーズ タカチ電機工業

    フィルター HRシリーズ

    タカチ電機工業
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出スイッチ Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    479税込527
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • ステップル 3/4 ELPA

    ステップル 3/4

    ELPA(3件のレビュー)
    198税込218
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種別より線種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)-100~200材質(外被)フッ素樹脂絶縁体標準厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • SW付カバー付電池ボックス3×2 ELPA

    SW付カバー付電池ボックス3×2

    ELPA(5件のレビュー)
    303税込333
    1個
    当日出荷
    主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22タイプ単3×2本用リード線(m)0.15
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リファインシリーズ スイッチ Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
  • リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 100V用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状抜止タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
  • 防雨延長コード 3芯3口 KOWA(宏和工業)

    防雨延長コード 3芯3口

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
    仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    869税込956
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04クリームグレイ
  • コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形20A・30A用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径40.5Φmm用
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    529税込582
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • フルカラー新金属プレート2型 カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
  • 丸形圧着端子 ニチフ

    丸形圧着端子

    ニチフ
    469税込516
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 直線ダクト用蓋 ネグロス電工

    直線ダクト用蓋

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種別
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線保護材 スリットチューブ TRUSCO

    電線保護材 スリットチューブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
    用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • 中間タップ付延長コード10m ノーブランド

    中間タップ付延長コード10m

    ノーブランド(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
    長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料