絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 電気材料

18,889件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 抜け止め十字延長コード 正和電工

    抜け止め十字延長コード

    正和電工(5件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
    黄色(電線部)/青(両端)コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

    星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67取付穴径(Φmm)22管用平行ねじ呼び径G1/2厚鋼電線管ねじCTG16
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    材質66ナイロングレーH1.1
  • モール用フレキ ELPA

    モール用フレキ

    ELPA(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
    形状フレキ
  • ステップル 1/2 ELPA

    ステップル 1/2

    ELPA(4件のレビュー)
    198税込218
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
  • テストピン(黒) HIOKI(日置電機)

    テストピン(黒)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
    対応製品L9787、L9788-11、L4938、L2200本体IR405Xシリーズ、FT4310、FT6041、IR4082-11、ST5540、ST551RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]

    中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り

    GB[制御機器]
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/M長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
  • 電池ケース(単3×8本 スイッチ/フタ/リード線付き) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×8本 スイッチ/フタ/リード線付き)

    Comfortable Electronic(COMF)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    単3電池8本用の電池ボックスです。フタとスイッチ、リード線(10cm~13cm)が付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型バナナプラグ 赤 マル信無線電機

    L型バナナプラグ 赤

    マル信無線電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。
    コネクタ形状プラグ
  • テープ付ABSモール 3号 91cm オーム電機

    テープ付ABSモール 3号 91cm

    オーム電機
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
    材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
  • 24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式 オーム電機

    24時間タイマースイッチ 30分単位ギア式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
    仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)質量(g)約120外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67消費電力(W)1入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)タイマー誤差:最大約15分/1日
  • スイッチプレート 真鍮 オーム電機

    スイッチプレート 真鍮

    オーム電機(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    付属品ネジ
  • マークチューブ調機(チューブホルダー) ユーボン

    マークチューブ調機(チューブホルダー)

    ユーボン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    MATU-H-N(スーパーチューピット)。マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。
    適合マークチューブ固定数:100本材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁)寸法(mm)270×70×12質量(g)88適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上
  • PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ

    PVCプロテクターセパレートタイプ

    モノタロウ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
  • 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメートテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ねじ止め端子の絶縁処理に。
    電圧(V)AC/DC:600 白色
  • 石膏ボード用C型はさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用C型はさみ金具

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    石膏ボード用C型はさみ金具
    質量(g)26
  • 分岐用差込型接続端子 ニチフ

    分岐用差込型接続端子

    ニチフ
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    種別分岐用接続端子寸法L(mm)18.3寸法t(mm)0.8寸法E(mm)7.5寸法B(mm)6.9寸法I(mm)寸法寸法B1(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール2m ELPA

    テープ付ABSモール2m

    ELPA(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途1号
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷
    角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所

    ケイグランド用マルチパッキン

    三桂製作所
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
    長さ(m)3定格1500VA-125V
  • ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • シリコンバンド 6本 黒 107mm MCO

    シリコンバンド 6本 黒 107mm

    MCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質シリコン長さ(mm)107ブラック入数6本
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • 15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • モジュラープラグ 4芯 オーム電機

    モジュラープラグ 4芯

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    受話器コード用のモジュラープラグです
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付 Panasonic(パナソニック)

    LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • デザイン防水コンセント パナソニック電工

    デザイン防水コンセント

    パナソニック電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3個口
  • アドバンスS埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスS埋込テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    セラミックホワイト
  • 90°アングルコネクタ 大和電業

    90°アングルコネクタ

    大和電業
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 切れるモール 1号 ELPA

    切れるモール 1号

    ELPA
    294税込323
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
  • 電気用防水シリコンジェル JAPPY

    電気用防水シリコンジェル

    JAPPY(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    防水性IP68相当
  • NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口

    神保電器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料