カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(72)
- 汎用管継手(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「MLU」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUL50)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUG50)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUF50)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUC32)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUF32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUL50TN)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB40TN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUL25)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUD25)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじ
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB25
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUD25
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB50
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG40
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG25
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB32TN)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUB50TN)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MLUD40TN)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUG40)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUF50)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUF25)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUB40)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から18日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL25)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUF40)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUC50)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類J79Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUL32
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A76Hオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUG40
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUF40
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUF32
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUD32
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類A79Wオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUC40
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUB40TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) めねじ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース