カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(224)
- アルミ(3,459)
- ガラス(1,169)
- コンクリート(430)
- サイディング(98)
- ステンレス(4,267)
- セラミックス(1,188)
- タイル(170)
- チタン・ニッケル(319)
- ブロック(145)
- モルタル(97)
- レンガ(152)
- 木工(1,132)
- 樹脂(1,635)
- 瓦(87)
- 石材(512)
- 貴金属(159)
- 超硬合金(902)
- 鉄(4,751)
- 銅・真鍮(1,545)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,982)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(666)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(492)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(253)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(194)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

耐水ペーパー
エスコ¥380~税込¥418~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバー
EARTH MAN(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(3枚)当日出荷用途ワックスの拭き取りに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300Aタイプタオル地パッドカバー
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)ほか当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
テクノディスク A
イチグチ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長
SK11¥609~税込¥670~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。用途ツヤだし・接着剤の塗布に。毛丈(mm)約35毛材馬毛
耐水紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥409~税込¥450~1セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ入数(枚)12入サイズ(mm)140×76×1
切断砥石鉄工用A36P
レヂトン¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
ナストンゴールド TC-1
平和テクニカ¥2,398~税込¥2,638~1箱(1枚)当日出荷から11日以内出荷超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
PC柄ミニステンワイヤブラシ
SSPOWER¥259税込¥2851本当日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ミニダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(1件のレビュー)¥489税込¥5381セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度#180全長(mm)100質量(g)35ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ゴールド
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ディスクグラインダー用高耐久替刃材質ダイヤモンドホイールチタン寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
磨きクロス コンパウンド用
H&H(3件のレビュー)¥389税込¥4281パック(3枚)当日出荷磨き作業に!磨き上げに!拭き取り作業に!光沢出しに! 柔かいので作業性がよく手が疲れません。 この磨きクロスにはコンパウンド(研磨材)は塗布されていません。寸法(mm)約145×145
半練コンパウント(ステンレス用)
H&H(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#8000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
研削用ゴム砥石
ミニター¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
けずるくんステンレス用
千吉(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。 ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。用途ステンレスの研削、研磨作業。仕様ステンレス用色グリップ:青
フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
純毛バフ(シャフト付)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥759税込¥8351パック(5枚)当日出荷用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)材質純毛(シャフト付き)シャフト径(Φmm)2.35
両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
ドラムペーパセット Φ6.3mm径
サンフレックス(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)6.3
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
サンディングペーパー
マキタ(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(10枚)当日出荷用途木工用仕様吸じん穴付適合機種BO4900V、9046用(吸じん穴付)寸法(mm)115×280タイプクランプ式砥粒WA
NORTON ベアテックスハンドパッド
ノートン(サンゴバン)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10枚)ほか当日出荷●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面線径(mm)ステンレス0.3
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)