絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,191件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドホイル 新興工業

    ダイヤモンドホイル

    新興工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    目立て職人の 交換用ダイヤモンドホイル。
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • インパクト用ベタディスク サビ・塗装用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク サビ・塗装用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途サビ取り・塗装剥がし研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1缶(10枚)ほか
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
    用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • マジカルクロス 3種入 H&H

    マジカルクロス 3種入

    H&H(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。 3種類の粒度の違うクロスのセットです。
    用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用 イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用 ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当寸法(mm)約145×約145
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • オイルストーン スティック SK11

    オイルストーン スティック

    SK11(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
    用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。粒度320相当
  • ヒネリブラシ 極龍

    ヒネリブラシ

    極龍(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
    用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)80ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5直径×高さ(mm)約75×55
  • サンディングディスク マキタ

    サンディングディスク

    マキタ(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021寸法(Φmm)125砥粒WA
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • ハイスビット5種セット PROXXON(プロクソン)

    ハイスビット5種セット

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削材質ハイス
  • 油砥石(角砥石) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    油砥石(角砥石)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用仕様角砥石砥材溶融アルミナ適合材刃物・工具
  • 丸型ヤスリ4 マキタ

    丸型ヤスリ4

    マキタ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
    仕様ハンドル付適合機種MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種直径(Φmm)4
  • 手研磨ロールヤスリ 中目 3M(スリーエム)

    手研磨ロールヤスリ 中目

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#120幅×全長(mm×m)64×1.8
  • ドライタックペーパー(のり付、穴なし) 日本研紙

    ドライタックペーパー(のり付、穴なし)

    日本研紙(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
  • コスッ太郎 PRO SHINEX(シャイネックス)

    コスッ太郎 PRO

    SHINEX(シャイネックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
    用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去厚さ(mm)約25寸法(mm)100×160砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材ステンレス、コンクリートなど
  • ダイヤハンドラッパー TRUSCO

    ダイヤハンドラッパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。厚さ(mm)5.24全長(mm)172質量(g)20.0ダイヤ寸法(mm)29×10.5適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • ディスクホルダー 3M(スリーエム)

    ディスクホルダー

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • スキルタッチ 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチ 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホビーブラシ 面相筆 ミネシマ

    ホビーブラシ 面相筆

    ミネシマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。 パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。 パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。 また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
    材質筆:ナイロン全長(mm)約83毛丈(mm)10材質(柄部)ポリスチレン
  • 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 100枚入

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • メタルカット レヂトン

    メタルカット

    レヂトン
    999税込1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
  • グリップブラシ 先曲り ステンレス SUN UP

    グリップブラシ 先曲り ステンレス

    SUN UP(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
    材質ステンレス全長(mm)240質量(g)70毛丈(mm)約15
  • キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール 3M(スリーエム)

    キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(1巻)
    当日出荷
    切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
    幅(mm)75長さ(m)10
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(1ロール)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)75
  • キュービトロン2 フレキシブル砥石 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 フレキシブル砥石

    3M(スリーエム)
    8,598税込9,458
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
  • ペーパードラム SK11

    ペーパードラム

    SK11(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
    用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。材質WA研磨剤長さ(mm)115
  • ベベルワイヤブラシ E-Value

    ベベルワイヤブラシ

    E-Value
    899税込989
    1本
    当日出荷
    鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
    用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)85適合材鉄・非鉄金属材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ
  • 五万石スティック オカスギ

    五万石スティック

    オカスギ
    5,998税込6,598
    1組(5本)
    当日出荷
    素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
    用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
  • マジック式パット 京セラインダストリアルツールズ

    マジック式パット

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    適合機種S-555M、S-550M、S-5000、S-550寸法(mm)74×106タイプ従来
  • 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
  • 小判型ブラシ インダストリーコーワ

    小判型ブラシ

    インダストリーコーワ(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途床、壁等の汚れ落としに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キング仕上砥 S-3型 キング砥石

    キング仕上砥 S-3型

    キング砥石(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
    用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用付属品専用台材質特殊砥材粒度#6000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
  • 真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • カッターネット(2枚入) サンフレックス

    カッターネット(2枚入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
  • 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石ドンホークラフサイド

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
    用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材