絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ105

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
    用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
  • カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
  • デライトディスクKS イチグチ

    デライトディスクKS

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕上がり一発、金属・木材につやを与えます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせているため、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
    用途ステンレス、アルミの表面研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • チタンダイヤヤスリ215 平 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215 平

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度150相当全長(mm)215
  • ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 モノタロウ

    ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
    用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り種別空気工具用カップブラシ穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60材質(ワイヤー部)鋼線販売区分業務用
  • マジックタッチ75mmバックパッド EARTH MAN

    マジックタッチ75mmバックパッド

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
    用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • インパクト用ベタディスク 仕上げ用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 仕上げ用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途鏡面仕上げ粒度-寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 51782 3M(スリーエム)

    切断砥石 51782

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5枚)
    当日出荷
    入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
    用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R最高使用周速度(m/min)80適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP

    ソフトグリップ ワイヤーブラシ

    SUN UP(3件のレビュー)
    589税込648
    1セット(3本)
    当日出荷
    滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
    材質ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)235質量(g)105
  • ワイヤーコンデンサーブラシ H&H

    ワイヤーコンデンサーブラシ

    H&H
    689税込758
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    材質スチール
  • 先曲チャンネルブラシ (塩ビ) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (塩ビ)

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。全長(mm)225毛丈(mm)15材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)75
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • スーパーアシレパッド(スーパーバフレックスグリーン・ブルー・ブラック用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(スーパーバフレックスグリーン・ブルー・ブラック用)

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    手研ぎ用・マジツク式(空研ぎ専用)
    用途ス-パ-バフレックスシ-トの半才サイズ用でスポンジ材質とソフトな特殊メンファスナ-の採用で特に柔らかくできていますので複雑な形状部の足付けに有効です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジサンダーブロック SK11

    スポンジサンダーブロック

    SK11(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。
    用途日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。材質(本体)高密度スポンジ
  • 耐水ペーパーミニセット SK11

    耐水ペーパーミニセット

    SK11(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷
    カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
    用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。材質人造研磨材、耐水紙粒度C400、C1000、C1500寸法(mm)76×140
  • 小さい耐水ペーパー SK11

    小さい耐水ペーパー

    SK11(3件のレビュー)
    649税込714
    1パック(100枚)
    当日出荷
    使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーです。 空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
    用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
  • カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド SK11

    カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド

    SK11(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
    用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)8以下
  • 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
    用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
  • マクトルⅢ シルバー ツボ万

    マクトルⅢ シルバー

    ツボ万(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
    仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
    用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドハンドラッパー

    NORITAKE(ノリタケ)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
    用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
  • ユニサンドパット ハンディ・クラウン

    ユニサンドパット

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
    幅(mm)105高さ(mm)185奥行(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ブラシ 小判 ハンディ・クラウン

    真鍮ブラシ 小判

    ハンディ・クラウン(5件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
    質量(g)115厚さ×横×縦(mm)約32×65×130ブラシ幅(mm)約110×50ブラシ長(mm)約16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 両面対称ダイヤモンドディスク チタン 龍宝丸

    両面対称ダイヤモンドディスク チタン

    龍宝丸(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
    仕様乾式粒度#200質量(g)70穴径(Φmm)20外径(Φmm)100リング穴径(Φmm)15適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32基板厚(mm)0.8
  • ジスクペーパー(マジック式/木工用) 京セラインダストリアルツールズ

    ジスクペーパー(マジック式/木工用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです。 ●マジック式なので取付がしやすいです
    用途木工・木材の研削適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V材質砥粒:アルミナ入数(枚)5外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1
  • チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッド

    チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)

    アイウッド(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
    適合材鉄・ステンレス
  • サンディングペーパー マジック式 BOSCH(ボッシュ)

    サンディングペーパー マジック式

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途軟硬材、金属の研磨適合機種PSM160A/N、PSM80A、PRIO/Nペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
  • BSネジタルデライトホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルデライトホイル(六角)

    イチグチ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工軸径(Φmm)6.35幅(mm)25
  • マジックペーパー100mm SK11

    マジックペーパー100mm

    SK11(9件のレビュー)
    659税込725
    1袋(2枚)
    当日出荷
    100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
    直径(Φmm)100基材外径(mm)100
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ヤスリ(半丸) ツボサン

    精密ヤスリ(半丸)

    ツボサン(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)
  • 切断砥石PRO アルミ用 SK11

    切断砥石PRO アルミ用

    SK11(4件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途アルミニウム、真鍮、砲金粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒C適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • エンド型ブラシ真鍮 TRUSCO

    エンド型ブラシ真鍮

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)3摘要真鍮、銅製品および合金製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • セラブロック サンフレックス

    セラブロック

    サンフレックス(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(3枚)
    当日出荷
    消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
    用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
  • カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材