絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ウォッシングブラシソフト円筒先丸 トップマン[工具・金物]

    六角軸ウォッシングブラシソフト円筒先丸

    トップマン[工具・金物]
    389税込428
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで使用できます
    仕様ソフト円筒先丸寸法(mm)六角軸:6.35材質(線材)PP
  • チャンネルブラシスリム SK11

    チャンネルブラシスリム

    SK11
    349税込384
    1本
    当日出荷
    狭いところにも使いやすい細幅短毛のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ幅が約3.5mmと細く、高さが17mm(毛丈10mm)と短いので狭い箇所にも使いやすいです。狭い範囲の作業には力が集中しやすく、効率よくさびや汚れを落とせます。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
    用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】3.5×17毛丈(mm)10
  • キングデラックス キング砥石

    キングデラックス

    キング砥石
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
    用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#6000寸法(mm)207×66×20
  • プレミアム研削砥石100-36 マキタ

    プレミアム研削砥石100-36

    マキタ
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷
  • マンドレールC ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC

    ヤナセ(柳瀬)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    取替式ブラシ・小径バフ等に使用するマンドレールです。
    トラスコ品番812-5376軸径(Φmm)3軸長(mm)45ねじ径M1.7×P0.35
  • 極ぼそッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    極ぼそッ!沼ヤスリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
    仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9
  • 紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    82税込90
    1枚
    当日出荷
    黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
    用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。寸法(mm)280×230
  • 耐水ペーパー 日本研紙

    耐水ペーパー

    日本研紙
    6,498税込7,148
    1箱(100枚)
    当日出荷
    美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
    用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    86税込95
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ドラム型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
  • 塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業

    塩ビカッター 美楽

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
    用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
  • 軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付傘型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ナストンゴールド TC-2 平和テクニカ

    ナストンゴールド TC-2

    平和テクニカ
    7,998税込8,798
    1箱(1枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
    用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
  • 金属ブラシ(エンド型) ミニター

    金属ブラシ(エンド型)

    ミニター
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
  • ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウ

    ダイヤモンドポリッシュパッド

    モノタロウ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1式
    当日出荷
    パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。
    用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)

    オフセット型切断砥石 白鷺

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンエイパール FIVE(ファイブ)

    サンエイパール

    FIVE(ファイブ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(28g)
    当日出荷
    時計のプラスチック風防用コンパウンド材です。 柔らかな布に塗布し、軽く磨くだけで小キズを除去できます。
    用途時計プラスチック風防の研磨。適合材プラスチック
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)

    スーパーツール
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    タイプロー付
  • レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途短時間でけば立ちを除去。セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3適正回転数(min-1)5000~10000
  • スーパータック ハード KOVAX(コバックス)

    スーパータック ハード

    KOVAX(コバックス)
    4,498税込4,948
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドシャープナー SK11

    ダイヤモンドシャープナー

    SK11(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
    内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
  • 竹ブラシ ミニ SK11

    竹ブラシ ミニ

    SK11(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。細かな部分に最適なミニタイプです。
    用途つや出し、汚れ落とし、接着剤の塗布。タイプ竹ブラシ・直柄毛丈(mm)13材質(柄部)材質(毛)豚毛
  • サンディングロール布 木工用 SK11

    サンディングロール布 木工用

    SK11
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
    用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度240長さ(m)3目の粗さ中目適合材木工
  • チャンネル式手作業用ブラシ A型1号 クロダブラシ

    チャンネル式手作業用ブラシ A型1号

    クロダブラシ
    399税込439
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ブラシ+柄全長(mm)210毛丈(mm)15ヘッド形状A型ブラシ長(mm)60
  • 六角軸ポリッシャーセット EARTH MAN

    六角軸ポリッシャーセット

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
    用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500軸(mm)(六角)6.35
  • サンドペーパー HiKOKI(ハイコーキ)

    サンドペーパー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)94×94タイプマジック式砥粒AA
  • ナイロングリッドブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ナイロングリッドブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
    用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)95
  • 超硬切断刃(チタンコーティング) BOSCH(ボッシュ)

    超硬切断刃(チタンコーティング)

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番PTC470、PTC640型用
  • パッドコンプリート(マジック) マキタ

    パッドコンプリート(マジック)

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種B03710
  • 最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)

    最終ふきとり粉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(1kg)
    欠品中
    青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカットディスク(N) BB イチグチ

    スカットディスク(N) BB

    イチグチ(3件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スカットディスク(N) A イチグチ

    スカットディスク(N) A

    イチグチ(5件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤモンドカッター NEWダブルカップ アイウッド

    ダイヤモンドカッター NEWダブルカップ

    アイウッド(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    仕様乾式適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
  • PVA軸付砥石 日本特殊研砥

    PVA軸付砥石

    日本特殊研砥(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
    用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
  • ウエットアンドドライペーパー 理研コランダム

    ウエットアンドドライペーパー

    理研コランダム
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
    用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。タイプC32P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
  • 超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン)

    超硬丸鋸刃

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    用途鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材