絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,990件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ WIZ'A

    パイプレンチ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    用途丸パイプの回し、挟み等
  • ライトパンチ カクタス

    ライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
  • エキスパンダパワートルクPR6型 アサダ

    エキスパンダパワートルクPR6型

    アサダ
    92,980税込102,278
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
    付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケーストラスコ品番824-7839質量(kg)3拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
  • ハイパーミラークリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハイパーミラークリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    キズが付かないハワイの火山灰を配合。鏡・FRP浴槽・水栓金具・IHクッキングヒーターなど、いろいろな水まわり品に。 鏡に付着したウォータースポット(ウロコ)、油膜、汚れを除去し、本来の輝き取り戻します。
    用途鏡やガラスの汚れ落とし用。
  • ケーブルキット RIDGID(日本エマソン)

    ケーブルキット

    RIDGID(日本エマソン)
    96,980税込106,678
    1セット
    当日出荷
    適合機種K-50
  • RC-2375用カッタブレード(替刃) RIDGID(日本エマソン)

    RC-2375用カッタブレード(替刃)

    RIDGID(日本エマソン)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番494-7070
  • 10.7mオスカップリング一体型 RIDGID(日本エマソン)

    10.7mオスカップリング一体型

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    交換用先端ツールを取付けるためのカップリング一体型です。 柔軟性があり強靭なケーブルで、トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。 インナーコアケーブルで、よじれや曲がりに強く、耐久性に優れています。
    トラスコ品番495-2090適合機種K-45AF、K-40AF、K-50質量(kg)3.4ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)Φ10モデルC-6IC適合先端ツールT-2xxシリーズ
  • ハンディーエンビ管カッター替刃 KEIBA

    ハンディーエンビ管カッター替刃

    KEIBA
    1,698税込1,868
    1丁
    欠品中
    HPC-42用替刃。
    適合本体HPC-42材質SUS質量(g)40サイズ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    23,980税込26,378
    1丁
    翌日出荷
  • フレキ管カッター用替刃 TRUSCO

    フレキ管カッター用替刃

    TRUSCO
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番488-8634適合機種TPC-38質量(g)20
  • チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCO

    チューブベンダー(インチサイズ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
  • マイコンミニミニ替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコンミニミニ替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
    用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
  • 31615 D-1330 ナット F/10 RIDGID(日本エマソン)

    31615 D-1330 ナット F/10

    RIDGID(日本エマソン)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番788-1797適合機種10インチ31010、31060、31090、31305、31395、90107質量(g)32
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1015付き

    カンツール
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6819材質スチール幅(mm)405質量(kg)16.4高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
  • 電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き カンツール

    電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き

    カンツール
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
    幅(mm)250高さ(mm)390奥行(mm)310電源(V)AC100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])290電源コード(m)4
  • メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ

    カンツール
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7084質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7076質量(kg)0.41材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット カンツール

    メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット

    カンツール
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
  • ベーシングワイヤー6mmX8m カンツール

    ベーシングワイヤー6mmX8m

    カンツール
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3241適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き

    カンツール
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6711質量(kg)13.8材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1015付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1015付き

    カンツール
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6703質量(kg)11.9材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0815付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0815付き

    カンツール
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6673質量(kg)10.1材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0610付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0610付き

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
    仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3071質量(kg)7.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)
  • ハンディスネーク PH ハウス(本体) カンツール

    ハンディスネーク PH ハウス(本体)

    カンツール
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
    仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能トラスコ品番523-7238質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック
  • シングルサイズ・テストボール125mm カンツール

    シングルサイズ・テストボール125mm

    カンツール
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    トラスコ品番523-6461質量(kg)0.6材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)117~133
  • シングル・ワイヤー6mmX8m カンツール

    シングル・ワイヤー6mmX8m

    カンツール
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3208適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
  • シングル・ワイヤー10mmX10m カンツール

    シングル・ワイヤー10mmX10m

    カンツール
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7301適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)4ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10
  • クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用) カンツール

    クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
  • クロス・ブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    クロス・ブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2509質量(g)120適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
  • グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
  • グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)

    カンツール
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。
    トラスコ品番809-2513質量(g)120
  • Bプラマーズ・コンパクト・セット カンツール

    Bプラマーズ・コンパクト・セット

    カンツール
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×6本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7
  • Bバータニング・ハンドル カンツール

    Bバータニング・ハンドル

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質質量(kg)0.3
  • Bアッセンブリー・ツール(2個) カンツール

    Bアッセンブリー・ツール(2個)

    カンツール
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ロッド・ヘッドの接続工具です。 2個1セットで使用します。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2499材質質量(kg)0.8
  • 下水管ミラー1型6m 宣真工業

    下水管ミラー1型6m

    宣真工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
    用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-6987材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(kg)2全長(m)6最小径(Φmm)20最大径(Φmm)35ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.329継本数(本)6
  • 裸銅管用チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    裸銅管用チューブカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-2829寸法(mm)8×24.5
  • チューブカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チューブカッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9328質量(g)200寸法L(mm)130切断可能径(Φmm)3~32
  • REX ニップルアタッチメント 3 REX(レッキス工業)

    REX ニップルアタッチメント 3

    REX(レッキス工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
    用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイコン104替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン104替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
    用途IS-CM104用適合機種IS-CM104
  • フレアナットレンチ14X17 Pro-Auto

    フレアナットレンチ14X17

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200対辺寸法(mm)14×17
水道・空調配管用工具