カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(204)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

T-215 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
T-214 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
T-213 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
T-203 バルブ オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷曲管部の多いパイプの清掃に使用します。直径(Φmm)22適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-203
K-6DH クロセットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-)
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)31.75呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/4
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
101 チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50質量(kg)0.23外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:101
フレアリングツール 375
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷トラスコ品番450-9315質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
フレアリングツール 377
RIDGID(日本エマソン)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷トラスコ品番450-9293質量(kg)1.6タイプインチ適合管径3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
コンスタントスイングカッタ 150-LS
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷薄肉ステンレス管の切断に適しています。 フレア部切り落とし用ローラー付です。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番435-8601全長(mm)140質量(g)470肉厚(mm)2.5適合替刃33190(E-4546)モデル150-LS切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
陶管カッタ 238-P用交換チェーン
RIDGID(日本エマソン)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様陶管カッタ238-P用交換チェーンになります。トラスコ品番818-7817適合機種42878質量(kg)1.8
ストラップレンチ 1
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3981全長(mm)300質量(kg)0.5ベルト幅W×長さL(mm)12×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法10~50A
ステンレス管用リーマ 227S
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7692質量(g)560刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/2~2インチ(12~54mm)
ステンレス管用リーマ 223S
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
アルミエンドパイプレンチ E-910
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6呼び寸法(くわえられる管)6~40A外径(mm)(くわえられる管)49
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番494-7061全長(mm)255質量(g)900切断能力(mm)3~60モデルRC-2375
スプリング式チューブカッタ 117
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング式チューブカッターで切断作業に増し締めがいらなくなり楽に早く切断できます。(スプリングが刃送りを補助します。)トラスコ品番371-9901質量(g)150寸法・サイズ(mm)5~24(外径)適合替刃・カッターE-3469
クイックアクションチューブカッタ 153-P
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。仕様プラスティック用替刃付きトラスコ品番435-8589質量(kg)0.92色シルバー適合チューブ外径(Φmm)25~75(プラスティック管呼び寸法)適合チューブ外径(inch)1~3(プラスティック管呼び寸法)
クイックアクションチューブカッタ 152
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-6249種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.82高さ(mm)55能力(mm)6~66能力(inch)1/4~2 5/8(外径)適合替刃E-3469(標準付属品)
チューブカッタ 替刃 E-5272
RIDGID(日本エマソン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
チューブカッタ 替刃 E-2157
RIDGID(日本エマソン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9397厚さ(mm)11.0直径(Φmm)40.0質量(g)20種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)12.0
チューブカッタ 替刃 E-2156
RIDGID(日本エマソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9389厚さ(mm)11.0直径(Φmm)34..0質量(g)30種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)10.0
チューブカッタ 替刃 E-2155
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
ストラップレンチ 5P
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷をつけません。STPタイプは塩ビパイプ締め付け用です。用途磨きパイプ等傷つけたくないパイプの締め付け取り外しに。トラスコ品番120-9736種別ストラップレンチ質量(kg)1.0ストラップ幅(mm)44.5能力(inch)1~5
アルミストレートパイプレンチ 814
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06呼び寸法(mm)350サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
アルミストレートパイプレンチ 812
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。トラスコ品番120-9078種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)300全長(mm)300質量(kg)1.1呼び寸法(mm)300サイズ(inch)12能力(inch)継ぎ手サイズ:2
アルミオフセットパイプレンチ 18OFF
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20呼び寸法(mm)450サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
強力型ストレートパイプレンチ 14HD
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。トラスコ品番121-1013種別パイプレンチ全長(mm)350質量(kg)1.64高さ(mm)15くわえられる呼び寸法6~50A
エンビカッター(プロテクター付)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。切断可能 外径(Φmm)42まで
パイプリーマー
Strong Tool¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1台で内面取り・外面取りが可能です。用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。材質ブレード:HSS(ハイス鋼)適合パイプ径(Φmm)4~36
バルブヘッド付SCワイヤ
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
銅管用ミニチューブカッター
Virax¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷銅管用チューブカッターの替刃です。 フランス製の高品質なチューブカッターです。 狭い場所での切断作業に最適です。 工具無しで簡単に替刃が交換できます。 4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。 滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。用途銅管用。