カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(204)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,200税込¥14,5201本欠品中防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40
30x250mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)580口幅(mm)30
1/2"-1・1/4" ねじ切セット
エスコ¥51,400税込¥56,5401個翌日出荷水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
パイプカッター
E-Value¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
パイプカッター
E-Value¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
プラス ドレンパイプカッター 替 刃
VICTOR(花園工具)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます。用途AC40の交換用刃として。トラスコ品番207-1429適合機種AC40質量(g)210アズワン品番64-3209-12
小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様)
西田製作所¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。用途配電盤穴加工の小軸取付用。
HIサポートアダプター3
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷Hiサポートに使用する事で高さを自由に調整が可能です。用途Hiサポートに使用することで高さの調整が可能。トラスコ品番216-5927質量(kg)3
シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き
カンツール¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から翌々日出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。セット内容エアホースHT-10-T
赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスワイヤー長さ(m)0.7アズワン品番64-5157-04
コンパクトパイプカッター
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適使用範囲(mm)3~28アズワン品番64-6497-45
ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm)
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。付属品替刃材質アルミダイカスト、ステンレス使用範囲(mm)4~32アズワン品番64-5158-29
バルブ開閉札
イチネンTASCO¥479税込¥5271個4日以内出荷から5日以内出荷日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
油圧ベンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
エンビカッタ
MASTERTOOL¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25切断可能 外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
下水管ミラー1型4m
宣真工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。付属品収納ケース(袋)質量(kg)1全長(m)4ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.23
クイック チェンジ ピン F/151・152
RIDGID(日本エマソン)¥3,698税込¥4,0681パック(6個)当日出荷リジッドチューブカッター用補修パーツです。適合機種151/152/153/10/15/15SI/20質量(g)23
ワイヤブラシ
アサダ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷用途詰まり除去後の清掃仕上げに。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種E-75、H-150、E-150、R-550、R-600、R-650、R-750材質鋼材
バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m
アサダ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
マルチアングルパイプレンチ
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウムくわえられる管径(Φmm)34
318M チューブベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
ダブルハッカー
DIAMOND¥9,998税込¥10,9981台当日出荷プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
フレアツールキット
BBKテクノロジーズ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A)タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴)フレア角度(°)45フレア適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
コルゲートパイプカッターストリッパーツキ
KNIPEX(クニペックス)¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用全長(mm)100質量(g)46切断能力(Φmm)13~32
大型チューブカッター
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
チューブカッター
イチネンTASCO¥8,598税込¥9,4581個欠品中仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付