絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,170件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刃止めネジ Strong Tool

    刃止めネジ

    Strong Tool
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-2931適合機種66095
  • キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無 未来工業

    キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
    適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
  • 替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用) 未来工業

    替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • 替刃(キリマワシ断熱保温筒用) 未来工業

    替刃(キリマワシ断熱保温筒用)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • アルミパイプレンチ HD WILLIAMS

    アルミパイプレンチ HD

    WILLIAMS
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • マルチカッター替刃 VICTOR(花園工具)

    マルチカッター替刃

    VICTOR(花園工具)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番814-4739適合機種VM-29材質炭素工具鋼
  • エキスパンダセット アサダ

    エキスパンダセット

    アサダ
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
  • 59450 A-3179 クラッチ ジョー F/K-50 RIDGID(日本エマソン)

    59450 A-3179 クラッチ ジョー F/K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    交換用部品です。
    トラスコ品番788-3391適合機種K-50質量(kg)0.7モデルA-3179
  • トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業

    トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
    用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242シルバーメタリック質量(g)245最大口開き(mm)68口深(mm)44
  • バリ・面取りリーマー替刃 GISUKE(タカギ)

    バリ・面取りリーマー替刃

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌日出荷
    用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。適合機種BMR-100材質HSS1020タイプステンレス用
  • エンビカッター VICTOR(花園工具)

    エンビカッター

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
    用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断トラスコ品番792-3376材質アルミダイキャスト全長(mm)288切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)切断能力(mm)60
  • 自動切上チェーザ REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 油圧L型エキスパンダセット イチネンTASCO

    油圧L型エキスパンダセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
    セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    便利なレバー固定フック付。 小型・軽量。
  • 直管ベンダー用パイプ支持スタンド イチネンTASCO

    直管ベンダー用パイプ支持スタンド

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
  • キャスター(3個入り) イチネンTASCO

    キャスター(3個入り)

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
  • グリップ付カウンターシンク イチネンTASCO

    グリップ付カウンターシンク

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    バリを寝かさず、確実に除去します。
  • フレアゲージ(新規格対応用アダプター) イチネンTASCO

    フレアゲージ(新規格対応用アダプター)

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビニールケース付。
    厚さ(mm)1.0、0.5×各1寸法(mm)12×72
  • アルミ製フレアリングツールセット イチネンTASCO

    アルミ製フレアリングツールセット

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。 一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
    セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • エルコリーナ用3DRフォーマー BBKテクノロジーズ

    エルコリーナ用3DRフォーマー

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ラチェット式アジャスタラインフレアツール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ラチェット式アジャスタラインフレアツール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    5サイズタイプのコンパクト設計。 ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
    タイプインチフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • スウェイジングパンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    スウェイジングパンチセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8全長(mm)1/4×85、5/16×92、3/8×92、1/2×99、5/8×107
  • Φ145x590mm ラバーカップ(ケース付) エスコ

    Φ145x590mm ラバーカップ(ケース付)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA340WC-16
  • 6mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    6mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-6
  • 12mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    12mm ブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CV-12
  • 20mm ブラシヘッド(馬毛製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(馬毛製)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CT-20
  • 300mm パイプレンチ エスコ

    300mm パイプレンチ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680P-300
  • 200mm パイプレンチ エスコ

    200mm パイプレンチ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680P-200
  • 3.3-6.2mm シートメタルパンチャー エスコ

    3.3-6.2mm シートメタルパンチャー

    エスコ
    31,300税込34,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB
  • B22 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-102
  • スーパーカシメルー 6方向締 No.1 スイデン

    スーパーカシメルー 6方向締 No.1

    スイデン(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
  • スーパーカシメルー 4方向締 No.1 スイデン

    スーパーカシメルー 4方向締 No.1

    スイデン
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。 防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
  • アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ) スーパーツール

    アタッチメント(ラチェット式縦型アルミモーターレンチ)

    スーパーツール
    498税込548
    1セット
    3日以内出荷
    ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
    用途ナットの傷保護に。仕様MFTR68A用アタッチメント。トラスコ品番813-1136材質PVC
  • アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT. スーパーツール

    アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ製なので軽量です。 ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
    用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4最大口開き(mm)80口深(mm)48口厚さ(mm)8.5
  • 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • パイプレンチ WIZ'A

    パイプレンチ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    用途丸パイプの回し、挟み等
  • ライトパンチ カクタス

    ライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
  • エキスパンダパワートルクPR6型 アサダ

    エキスパンダパワートルクPR6型

    アサダ
    92,980税込102,278
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。 リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。 パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。 握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
    付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケーストラスコ品番824-7839質量(kg)3拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
水道・空調配管用工具