カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
25ページ目: ドライバー

差替えボールドライバー
SK11¥559税込¥6151本当日出荷1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼/全身焼入先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット
Pro-Auto¥5,398税込¥5,9381個当日出荷8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。いじり止め対応穴付き用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35![6pcs.ソケットセット(アダプター付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719628-230602-02.jpg)
6pcs.ソケットセット(アダプター付)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.36mmの他機種ハンドルに対応しています。 ちょっとした家庭内のメンテナンスや小型ボルトナットで重宝するサイズ6つを厳選したセットになっています。トラスコ品番363-3843セット内容ソケット(凹6.35mm)(6, 7, 8, 9, 10, 12mm)、アダプター(凹6.35mm)適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ソケット:カーボンスチール、アダプター:カーボンスチール入数6点
スイスグリップ貫通プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。軸貫通貫通
キングトニー 2in1 ドライバーハンドル
KING TONY(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
インパクトドライバー
DEEN¥5,900税込¥6,4901セット当日出荷錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
薄型Wレンチ 六角セット 3本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥319税込¥3511個当日出荷ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。用途狭い箇所などの作業に商品構成単品ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30)差込口6.35用RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
エルゴフィットドライバーセット
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷高いトルク伝達能力と手に優しいハンドル形状です。マグネット式ビットホルダーは、ビットの交換が簡単・確実に行えます。手のひらにフィットするグリップ形状を採用、エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わります。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品付属ビット10本![6本組 [+-]ドライバーセット(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732719-210510-02.jpg)
6本組 [+-]ドライバーセット(精密用)
エスコ¥835税込¥9191組当日出荷セット内容(-)1.4・1.8・2.4・3.0mm、(+)#0・#1材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
ボールGドライバー 細軸
SK11¥579税込¥6371本当日出荷作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
トルクスプラスドライバー
エイト¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。材質(グリップ)高級アセテート樹脂商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,488~税込¥1,637~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
パワーグリップボールポイントドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥749~税込¥824~1本当日出荷ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップコインドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷様々な現場で活躍するコインドライバー。用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
ESD精密セットスクリュー用ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品
差替ドライバーブレード(マイナス/プラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。商品構成単品
811/1 ビットホールドスタビドライバー
Wera¥2,898税込¥3,1881本当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。転がり防止形状です。トラスコ品番207-5151全長(mm)54色緑・黒質量(g)44差込角(mm)6.35材質(グリップ)ハンドル部:プラスチック、ラバー商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-78刃先マグネットあり
NWSドライバー12
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー寸法(mm)+♯2×100全長(mm)205質量(g)80グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
パソコン用精密ドライバーセット (7種類)
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
ウッディドライバー B-300
ベッセル¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。材質(軸)クロムバナジウム鋼仕上黒クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ベクトルスタビードライバー B-270
ベッセル¥399税込¥4391本翌日出荷手にフィットするクッショングリップ。 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68グリップ径(Φmm)35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
精密ペンタローブドライバー
ベッセル¥899税込¥9891本当日出荷携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5951全長(mm)100質量(g)12材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先1IPR
バールハツリーロング・カーブタイプ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
コンビネーションビットドライバー
PROXXON(プロクソン)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップスタビードライバー
イチネンTASCO¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)成型樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー +000
ANEX¥309税込¥3401本当日出荷時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)本体:真鍮商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品




















![6pcs.ソケットセット(アダプター付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719628-230602-02.jpg)









![3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734636-210510-02.jpg)
![6本組 [+-]ドライバーセット(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732719-210510-02.jpg)