カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
26ページ目: ドライバー

ボールラチェットドライバー
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
プラスネジNo1用ネジビット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きネジビット
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー
ANEX¥899税込¥9891セット当日出荷トラスコ品番858-6299セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
30 in 1 フレキシブルドライバーセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21
絶縁ドライバセット
KTC¥5,698税込¥6,2681セット(4本)当日出荷PDEZA-1,2、MDEZA4,5 の4本セットです。 EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。トラスコ品番859-0632規格EN60900商品構成セット品
エルゴハンドルステンレスマイナス
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Lグリップドライバーミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
ノンスパーキングエルゴプラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
精密ドライバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)
0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA573LW-0.9種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085963-180226-02.jpg)
10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷エスコ品番EA565AE-10種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![#3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081237-180226-02.jpg)
#3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA557DT-3種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081212-180226-02.jpg)
#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079663-180226-02.jpg)
#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷エスコ品番EA557AM-2L種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079602-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA557AM-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり![[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079076-180226-02.jpg)
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA552B-3種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)アルミ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ナットドライバー
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷全長(mm)173種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー・プラスドライバー
BONDHUS¥699~税込¥769~1個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
検電ドライバー(ペンシル型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。トラスコ品番763-0077種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250直流電圧(V)100~300材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先3
樹脂柄ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)47種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)31表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
CPドライバー
フクビ化学¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。用途CP工法専用施工用工具軸径(Φmm)12全長(mm)149質量(g)147.2種類T型ハンドルドライバーグリップ径(Φmm)6材質(軸)鉄材質(グリップ)鉄刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。全長(mm)125質量(g)10種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。色レッド種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし
ラジオドライバー(-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
貫通ドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ミニドライバー
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本当日出荷精密な作業に最適なミニドライバー。全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニスタビードライバー (両頭差替)
SIGNET(シグネット)¥499税込¥5491本当日出荷通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。厚さ(mm)(グリップ)12全長(mm)34(ビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
LED検電ドライバー
ホーザン¥899税込¥9891本当日出荷視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)仕様通電チェック、AC極性判別トラスコ品番474-3032種類検電ドライバーハンドル径(Φmm)16交流電圧(V)100~240商品構成単品
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット(12点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ドライバー クラフトフォーム
Wera(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品





























![0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979545-180216-02.jpg)
![10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085963-180226-02.jpg)
![#3x150mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081237-180226-02.jpg)
![#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081212-180226-02.jpg)
![#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079663-180226-02.jpg)
![2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079602-180226-02.jpg)
![12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079557-180226-02.jpg)
![[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079076-180226-02.jpg)