絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: ドライバー

4,559件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

    Wera
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera

    7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm

    Wera
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ

    # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    セット内容2点 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 ドライバービット差替え式 ショートグリップタイプ ビットはマグネット付 ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm
  • インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダースタビー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,698税込6,268
    1セット(6本)
    当日出荷
    エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
    用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有
  • 差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
    用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4184材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)216差込角(mm)6.35軸長(mm)100商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20刃先マグネット先端マグネット:有
  • マグネットビットホルダー Wera

    マグネットビットホルダー

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高級ビットホルダードライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。マグネット付き。
    全長(mm)78
  • 9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付) Wera

    9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付)

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001)寸法(mm)150×410×55
  • ビットラチェットドライバーセット Wera

    ビットラチェットドライバーセット

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
    用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
  • Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75 FACOM

    Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75

    FACOM
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 145 mm。ラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき
    先端形状マイナス商品構成単品
  • HOTO 24in1 精密ドライバー グリーン HOTO

    HOTO 24in1 精密ドライバー グリーン

    HOTO
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。
    用途DIY用または精密機械の修理用に。
  • 差替式ビットドライバー 「インサイダー」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ビットドライバー 「インサイダー」

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
    用途修理・メンテナンス作業に。材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)125軸長(mm)20
  • プラスドライバー ロングタイプ アイネックス

    プラスドライバー ロングタイプ

    アイネックス
    889税込978
    1本
    当日出荷
    マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。
    寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200)全長(mm)290先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ユニバーサルハンドル SLOKY(スローキー)

    ユニバーサルハンドル

    SLOKY(スローキー)
    2,398税込2,638
    1個(1本)
    当日出荷
    多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます。
    用途6.35mmサイズのビット用ハンドル。全長(mm)37.5質量(g)25差込角(mm[inch])6.35[1/4]商品構成単品ハンドル幅(mm)横:70.7
  • [差替式]スタビードライバービットセット エスコ

    [差替式]スタビードライバービットセット

    エスコ
    4,000税込4,400
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
  • 電工ドライバー WIZ'A

    電工ドライバー

    WIZ'A
    3,988税込4,387
    1個
    翌々日出荷
    セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼電圧(V)3.7最大トルク(N・m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300連続使用時間(時間)約1バッテリーリチウムイオン電池3.7V商品構成セット品トルク(N・m)耐久:約8充電時間(分)約90差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
  • [+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

    エスコ
    555税込611
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
  • ローラーキャビネットSRX SK11

    ローラーキャビネットSRX

    SK11
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)質量(kg)67キャスター(mm)125×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
  • スタビーラチェットドライバー E-Value

    スタビーラチェットドライバー

    E-Value
    869税込956
    1本
    当日出荷
    狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
    用途ネジの締付け、緩め作業。仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本
  • 幅広ドライバーS BROWN(ブラウン/平井工具)

    幅広ドライバーS

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    水廻りのメンテナンス・大きめのマイナスネジの脱着に最適です。混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着・清掃に最適です。大きめのマイナスネジの脱着に便利です。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
    用途大径のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)オレンジ商品構成単品
  • 薄型ドライバーセット(5点) Performance Tool

    薄型ドライバーセット(5点)

    Performance Tool
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適なドライバーレンチです 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています
    用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適先端形状プラス#1、#2、ポジPZ1、PZ2、およびマイナス3/16インチ(6mm)商品構成セット品
  • 貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス) BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー ヘックスローブ(トルクス)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    3日以内出荷
    シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に材質S2スチール材質(グリップ)ABS先端形状ヘックスローブ(トルクス)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通貫通
  • コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドセット

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。 ドッグタグ式のキーホルダー付きです。 取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3840セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数16点
  • コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付 BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付

    BEST(ベスト)[金物]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。 手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。 手の中に納まる超小型サイズです。 ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3836セット内容+2ビット付材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付 ワイズ

    ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付

    ワイズ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
    用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。トラスコ品番349-5044セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)黒金対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数(本)9
  • ドライバー ワイドミュラー

    ドライバー

    ワイドミュラー
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックス

    eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー

    エイペックス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
    用途絶縁が必要な作業に。トラスコ品番358-9051材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂全長(mm)75差込角(mm)6.35軸長(mm)30外径(mm)19.5シャンク径(mm)6.35
  • クッションパワードライバー ANEX

    クッションパワードライバー

    ANEX
    299税込329
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
    材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー +No.0×75mm JTC

    ドライバー +No.0×75mm

    JTC
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様貫通なし材質SNCM8660寸法(mm)ドライバー:+No.0×75全長(mm)275ブレード長さ(mm)75軸貫通なし
  • USAG プラスドライバー+2x125 USAG

    USAG プラスドライバー+2x125

    USAG
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
    商品構成単品
  • USAG マイナスドライバー0.5x3x75 USAG

    USAG マイナスドライバー0.5x3x75

    USAG
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
    厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品
  • 絶縁精密ドライバ プラスタイプ SSPOWER

    絶縁精密ドライバ プラスタイプ

    SSPOWER
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
    用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質先端:SNCM本体質量(g)9材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • スタビードライバー Beta

    スタビードライバー

    Beta
    899税込989
    1個
    当日出荷
    2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
    表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” Beta

    ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”

    Beta
    649税込714
    1本
    当日出荷
    2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
    表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。
    セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケースハンドル径(Φmm)32×32ハンドル長さ(mm)117.5商品構成セット品グリップタイプソフト
  • [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1セット
    当日出荷
    DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
  • 特殊精密ドライバーセット エスコ

    特殊精密ドライバーセット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
    仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00商品構成セット品
  • [-] ドライバー(精密用) エスコ

    [-] ドライバー(精密用)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
    商品構成単品
  • マイクロドライバーセット Wera

    マイクロドライバーセット

    Wera
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。
    トラスコ品番437-5726セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0質量(g)212材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材セット商品数6商品構成セット品
  • 0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ

    0.89 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1本
    翌日出荷
    仕様回転グリップキャップで素早く回せます。ESDハンドルのHex keyドライバー軸長(mm)40材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート商品構成単品
  • 精密ドライバー DEEN

    精密ドライバー

    DEEN
    282税込310
    1本
    当日出荷
    グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x50
    先端サイズ3.0mm商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー