絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ドライバー

4,559件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイソケットドライバー 7.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 7.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    軸径(Φmm)7全長(mm)236グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロインパクトドライバー E-Value

    マイクロインパクトドライバー

    E-Value(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。
    用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。仕様回転切替スイッチ付商品構成セット品付属ビット6本最大トルク約0.9kg
  • ボールGドライバー E-Value

    ボールGドライバー

    E-Value
    299税込329
    1本
    当日出荷
    力が入りやすくすべりにくいです。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。ネジが落ちにくい先端マグネット付きです。
    用途ネジなどの締付け用。材質(グリップ)TPR・PP商品構成単品
  • T30x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ

    T30x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    商品構成単品
  • 2.5x50mm [-]ドライバー(検電) エスコ

    2.5x50mm [-]ドライバー(検電)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    商品構成単品刃先厚(mm)0.5
  • コインドライバー エスコ

    コインドライバー

    エスコ
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • 5/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ) エスコ

    5/16"x75mm [Nut]ドライバー(インチ)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部にあるナットでも回す事が出来ます
    商品構成単品
  • 絶縁グリップドライバーセット(落下防止リング付) エスコ

    絶縁グリップドライバーセット(落下防止リング付)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    セーフティループを取付可能な安全対策モデル
    寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組)商品構成セット品
  • 6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ

    6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1組
    翌日出荷
    力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付。
    セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き寸法(mm)270(W)×215(H)ポケット数6(幅28ポケット×6個)商品構成セット品
  • 2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用) エスコ

    2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    微小ねじに
    全長(mm)183商品構成単品
  • # 0x100mm [+]ドライバー(精密用) エスコ

    # 0x100mm [+]ドライバー(精密用)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    微小ねじに
    全長(mm)208先端形状+商品構成単品
  • #00x 75mm [+]ドライバー(精密用) エスコ

    #00x 75mm [+]ドライバー(精密用)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    微小ねじに
    先端形状+商品構成単品
  • 8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ

    8本組 [+ -]ドライバー(精密用・絶縁)

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁。 絶縁耐電圧試験済み(10KV × 10秒間の絶縁耐電圧試験を実施しています)。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 軸が絶縁コーティングされています。 キャンバス生地のツールロール付(300×300mm)。
    セット内容<セット内容>:EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)入数:8本組商品構成セット品
  • 2.5x0.35x44mm [-]ドライバービット(精密 ハーフムーン エスコ

    2.5x0.35x44mm [-]ドライバービット(精密 ハーフムーン

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品差込サイズ(Φmm)4
  • クロスヘックスローブレンチ SK11

    クロスヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。T型トルクス・いじり止めトルクスねじに対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
  • 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • ロングインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングインサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー。DIY作業やホビーに最適です。外箱付き。
    セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-40
  • インサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。
    セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
  • スイスグリップ精密六角ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密六角ドライバーセット(BOX)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)質量(g)74商品構成セットアズワン品番65-2491-27
  • スイスグリップ精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ精密ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    商品構成セット
  • ESD精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ESD精密六角ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
    商品構成単品
  • マイナスドライバー2150 GEDORE

    マイナスドライバー2150

    GEDORE
    699税込769
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • 335 スタビドライバー Wera

    335 スタビドライバー

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • 2069 ナットミクロドライバー Wera

    2069 ナットミクロドライバー

    Wera
    859税込945
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    早回しのキャップが付いてます。
    全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
  • 2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera

    2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
    全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • 2050 プラスマイクロドライバー Wera

    2050 プラスマイクロドライバー

    Wera
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。早回しのキャップが付いてます。
    用途精密作業トラスコ品番195-2858軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)11材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8368-18
  • 1550 ESD静電ミクロドライバー Wera

    1550 ESD静電ミクロドライバー

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。
    用途精密作業トラスコ品番195-2399軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)12材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8324-15
  • でかドラ ビット差替タイプ ANEX

    でかドラ ビット差替タイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
    用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWSドライバー12 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSドライバー12

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
    寸法(mm)+♯1×80全長(mm)175質量(g)50グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1セット(7本)
    当日出荷
    握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
    セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
  • スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1セット(3本)
    当日出荷
    木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
    セット内容No.1、No.2、-1.0×6全長(mm)240質量(g)320材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ボールグリップドライバー BONDHUS

    ボールグリップドライバー

    BONDHUS
    659税込725
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂商品構成単品
  • GTドライヴ 02 ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ 02

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品付属ビット+No.2
  • ドライバーセットファミドラ12 ベッセル

    ドライバーセットファミドラ12

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
    仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    ナットドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    六角ボルト・ナット着脱専用です。
    用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品
  • ドライバーボールポイント BAHCO(バーコ)

    ドライバーボールポイント

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
    材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック材質(グリップ)ゴム商品構成単品
  • エコバリュー (精密タイプ) ベッセル

    エコバリュー (精密タイプ)

    ベッセル
    129税込142
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー