カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
27ページ目: ドライバー

マルチクラフトマイナスドライバー6100-0
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番448-3065軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)19種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトタイプドライバー250001
ベッセル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷セット内容(+)ビット:#2・#3・#4/(-)ビット:10mm/インパクトタイプドライバー種類セット品商品構成セット品
ドライバー 7/64インチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-8293質量(g)18種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバーセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
高速型フレキシブルシャフト
サンフレックス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。用途高速での研削、研磨用付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000商品構成単品
伸縮差替式 精密ドライバーセット
trad(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスにセット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル全長(mm)117~175質量(g)155種類セット品材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR材質(ケース)AS+ABSハンドル長さ(mm)95本数12商品構成セット品ビット寸法(mm)(伸縮)24~78ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152軸貫通なし
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
エイト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー先端テーパーヘッド材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ベビースクリュードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット当日出荷5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。用途サイズに応じてビットを差し替えて。トラスコ品番776-7722セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から4日以内出荷先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥549税込¥6041本当日出荷先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!用途プラス1番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2380軸径(Φmm)5.5全長(mm)165種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
2WAYハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥769税込¥8461本当日出荷握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)用途プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2474種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスタビードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本当日出荷差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
T型ラチェット付8本組ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
オフセットラチェットドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥829税込¥9121セット当日出荷薄さ32mm。狭い場所や壁際での作業に最適です。トラスコ品番803-6853種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
ボールポイント・スクエアドライバー
BONDHUS¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
両頭差し替え式ドライバー
ツールメイトジャパン(2件のレビュー)¥399税込¥4391本欠品中(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)仕様軸部磁気付寸法(mm)103×50×33種類スタビードライバー/差替式ドライバー軸径四角軸商品構成単品
スリーポイントヘックスドライバー
ベッセル(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
板ラチェット差替えドライバ オフセットタイプ
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。トラスコ品番373-7519種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成セット品ギヤ歯数16
L型ドライバーL-PRO-75S
神沢(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品
オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ペタドラ TD-63
ベッセル¥369~税込¥406~1本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし
パワーラチェットドライバー TD-81
ベッセル(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
ラバーグリップ4PCセット
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(4本)当日出荷優れた締付力を生み、強度もあるラバーグリップです。 (+)2×100、(-)6.3×100の軸部はローレットが付いており早回しや簡単なヤスリにもなります。トラスコ品番288-0385セット内容(+)ドライバー:No.1×100mm・No.2×100mm/(-)ドライバー:5.5×100mm・6.3×100mm質量(g)388種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム先端形状+商品構成セット品アズワン品番2-8173-01刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
ベクトル電工用ドライバー
ベッセル¥549税込¥6041本当日出荷低電圧用100~220V絶縁仕様です。 耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。 全身焼入です。 刃先は高精度ブラックポイント加工です。トラスコ品番356-0228軸径(Φmm)6.4全長(mm)186質量(g)101種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ネプロス・木柄ドライバセット
nepros¥25,980税込¥28,5781セット(6本組)当日出荷トラスコ品番807-0579セット内容プラスドライバー:No.1×75mm(ND3P-1)・No.2×100mm(ND3P-2)・No.3×150mm(ND3P-3)/マイナスドライバー:5.5×0.8×75mm(ND3M-055)・6.3×1×100mm(ND3M-06)・8×1.2×150mm(ND3M-08)種類セット品材質(グリップ)木製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ネプロス・木柄スタッビドライバ(クロス・マイナス)
nepros¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)81寸法d(mm)6寸法D(mm)36材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
1,2,3ドライバー(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ種類差替式ドライバー商品構成単品
1,2,3ドライバー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一本でほとんどのネジに使用できます 防錆仕上げ 軸部完全熱処理済 充電ドライバーでも使用可種類差替式ドライバー商品構成単品
オフセットラチェットセット(六角)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄T型トルクスドライバセット
KTC¥9,198~税込¥10,118~1セット(5本)ほか当日出荷仕様21世紀バージョン種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトスタッビドライバクロス
KTC¥569~税込¥626~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品