カテゴリ
絞り込み
先端形状
先端サイズ
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,395)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(326)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
32ページ目: ドライバー
![8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081203-180226-02.jpg)
8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA557DT-150種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080905-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷エスコ品番EA557DE-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![8本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080808-180226-02.jpg)
8本組 [+-]ドライバー(ケース付)
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷エスコ品番EA557DC-800セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・35mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・35mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080458-180226-02.jpg)
2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷エスコ品番EA557AY-40セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6×0.9mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![4本組 [+-]ドラバー(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079907-180226-02.jpg)
4本組 [+-]ドラバー(ロング)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷エスコ品番EA557AS-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・100mm、#2×6mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・100mm、6.0×0.9mm・150mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![#3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079873-180226-02.jpg)
#3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷エスコ品番EA557AR-3種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079645-171227-02.jpg)
#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA557AM-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079593-180226-02.jpg)
#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷エスコ品番EA557AM-1種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079514-180226-02.jpg)
6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA557AK-150A種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スリットパワー貫通ドライバー フック付
ANEX(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から5日以内出荷ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通あり
HOME5ドライバーセット
ANEX¥669税込¥7361セット当日出荷精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。トラスコ品番828-5313セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ種類セット品商品構成セット品
ボルドラ 細軸
アークランドサカモト¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷用途細軸電設用ドライバー軸径(Φmm)5種類電工ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバーセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)樹脂組本数6先端形状トルクス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ)
BONDHUS(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軸径(Φmm)8グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スタビー・マイナスドライバー
BONDHUS¥599~税込¥659~1個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
電工ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。軸径(Φmm)6全長(mm)86質量(g)58種類スタビードライバー/電工ドライバーハンドル径(Φmm)36表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ESD差替ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。商品構成単品
差替ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。色イエロー商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ナットドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁精密ドライバー プラス
SIGNET(シグネット)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ドライバー S2スチール
JTC¥679~税込¥747~1個5日以内出荷材質(軸)特殊合金鋼(S2)材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
可変Tハンドルトルクレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。 ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。 6mm軸の交換ブレードです。 ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。 EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。トラスコ品番492-2280商品構成単品締付トルク(N・m)5~14
クラフトフォーム コンパクト VDE セット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
精密ドライバー
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。トラスコ品番487-9481全長(mm)82質量(g)8種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)ABS+AS+PC本数1商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスビットラチェットドライバーセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。 狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。トラスコ品番487-9414全長(mm)108質量(g)100種類セット品差込角(mm)H6.35材質(グリップ)スチール材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品刃先マグネットなし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-3
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番448-3103軸径(Φmm)5全長(mm)220質量(g)67種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM3商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-1
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷トラスコ品番448-3081軸径(Φmm)3.5全長(mm)180質量(g)35種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番448-3197軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトプラスドライバー6190-1-80
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番448-3189軸径(Φmm)5全長(mm)175質量(g)60種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM2.5-3商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー インチ7本組
BONDHUS¥4,798税込¥5,2781組当日出荷トラスコ品番810-8359セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ質量(g)285種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 5/32インチ
BONDHUS¥699税込¥7691本当日出荷トラスコ品番810-8289質量(g)71種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品

















![8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081203-180226-02.jpg)
![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080905-180226-02.jpg)
![8本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080808-180226-02.jpg)
![2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080458-180226-02.jpg)
![#2x100mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079968-180226-02.jpg)
![4本組 [+-]ドラバー(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079907-180226-02.jpg)
![#3x150mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079873-180226-02.jpg)
![#2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079645-171227-02.jpg)
![#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079593-180226-02.jpg)
![6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079514-180226-02.jpg)