9,264件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED投光器 PROMOTE(プロモート)充電式LED投光器PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
大型COB LEDを搭載充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
LEDワークライト ELPALEDワークライトELPA(5件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1パック(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
JD110VG9P2 ELPAJD110VG9P2ELPA
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
長寿命ミニクリ36W4P ELPA長寿命ミニクリ36W4PELPA(2件のレビュー)
899税込989
1箱(4個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32Wフジマック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4122電圧(V)110口金E26
ノアブライトLED ノア[照明]ノアブライトLEDノア[照明](2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50高さ(mm)21.5仕様本体スイッチ付付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LED
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)
ライフライン 6W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形HotaluX(ホタルクス)
23,980税込26,378
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P
LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 オーム電機LEDプロテクションライト230lm防塵防滴オーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ 手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状 保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様 携帯に便利なフック付き イエロー×ブラックの目立つ色合い 明るさ約230ルーメン 連続点灯は約12時間 落下耐久は2m
質量(g)約113(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります)光源白色LED×1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(電池別売)照度(Lx)約8460(距離 1m時)光束(Lm)約230取扱説明書(0.95MB)
コア PETZLコアPETZL(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOSデルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッドGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデルモーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ3段階に明るさ調光JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)ホワイト電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA消費電力(W)約6.8(100%点灯時)本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)全光束(Lm)約550(100%点灯時)機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)関連資料(1.7MB)
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメンオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属) 色々なツールが使えます・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです ブースターモードでより明るく ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります 広範囲を照らす ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
充電式LEDマルチライト ハート電機サービス充電式LEDマルチライトハート電機サービス
4,098税込4,508
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED
LEDソーラーセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱(2本)
当日出荷から15日以内出荷
口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
コンパクトUVライト KOOL BEAMコンパクトUVライトKOOL BEAM
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
作業現場用LEDランプ スワン[理美容]作業現場用LEDランプスワン[理美容]
999税込1,099
1個
当日出荷
電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)オーム電機(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LED
紫外線 UVライト 68LED KOOLBEAM(クールビーム)紫外線 UVライト 68LEDKOOLBEAM(クールビーム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属)全長(mm)144波長(nm)390LED68球直径(Φmm)ライト部:66材質ポリエステル、ナイロン電球の種類LED
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)220形状シングル質量(g)96口金GY10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1120定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QCLED LENSER(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライトオーム電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
充電式LEDハンディーライト 日動工業充電式LEDハンディーライト日動工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル質量(g)314寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh照度(Lx)スポット:900、ワイド:145使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットマグネット/フックRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)ENERGIZER(エナジャイザー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本質量(g)約265(乾電池除く)電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内外兼用点灯保持時間約20秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
ダイナモLEDライト オーム電機ダイナモLEDライトオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)質量(g)約112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)光源白色系LED3個明るさ(Lx)1m距離で約420
LED G40E26 1.4W オーム電機LED G40E26 1.4Wオーム電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
LED G40E17 1.2W オーム電機LED G40E17 1.2Wオーム電機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
LED電球 A形 E26 2W オーム電機LED電球 A形 E26 2Wオーム電機(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形
人感センサー付きLEDライト 屋内用 サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用サンワダイレクト(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5バッテリー容量(Ah)0.5センサー感知方式人感充電時間(時間)約32~50バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30LED寿命(時間)約30000センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
電池用カートリッジ GENTOS電池用カートリッジGENTOS(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明