9,264件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロー直管 20形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 20形 昼白色アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
欠品中
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)115形式20形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1300定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×580演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)158.5
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックL蛍光灯丸形・スタータ形Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1箱
4日以内出荷
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色昼光色 (6700K)内径/外径(内径)225/(外径)167
ハンディフラッシュライト【V6】 WUBEN(ウーベン)ハンディフラッシュライト【V6】WUBEN(ウーベン)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。
付属品V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書寸法(mm)長さ125.8×直径25.4質量(g)125(電池含む)バッテリー18650リチウムイオン充電池充電時間USB-C (充電約3時間)防塵防水性能IP65LEDOSRAM P9 LED × 1個搭載明るさ(Lm)High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100照射距離(m)最大225落下耐久(m)1.5
超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】WUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。安心のIP68防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。
付属品G5本体、Type-Cケーブル、ストラップ、キーリング、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×奥行15×高さ62.1質量(g)52.3(電池含む)タイプ充電:USB-C防塵防水性能IP65明るさ(Lm)白色光:400、RGBモード:10、ビーコン:10照射距離(m)最大82点灯時間白色光:50分~65時間(調光具合による)、RGBモード:9時間、ビーコン:45時間落下耐久(m)1
LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色エコデバイス
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120タイプFPL36W周波数(Hz)50/60消費電力(W)18点灯形インバータ方式全光束(Lm)1980定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LED
充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0EIGERTOOL(アイガーツール)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
その他【投光距離】800m付属品Type-C充電用コード、ACアダプター材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
ハロゲンランプ両口金形200W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形200WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
充電式マルチライト投光器型 ムサシ充電式マルチライト投光器型ムサシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量折りたたみ式だから持ち運び安いUSB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)安全確保の光として(点滅/フラッシュ)取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応仕様充放電サイクル:300回質量(g)245電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130取扱説明書(1.39MB)再生材使用使用
USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメンUVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯に便利なキーリング付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります紫外線波長(nm)375 ±10光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時照射距離(m)約75
防水・赤色LEDライト FIRE-FOX防水・赤色LEDライトFIRE-FOX
1,398税込1,538
1個
当日出荷
天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色赤色LED
JC・Jピンタイプ ウシオライティングJC・Jピンタイプウシオライティング
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から49日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12Ra-調光の可否
充電式LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライトセンサータイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 可動式ヘッドで手元の照射もOK 点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24
殺菌ランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)殺菌ランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質ガラス定格電圧(V)AC100口金G13本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23光源紫外線
AFF充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 AFF WAREAFF充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載AFF WARE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに最適です。
用途作業用のライトとしてブラック質量(g)210全光束(Lm)最大600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×300連続使用時間(時間)強点灯時約3インターフェースUSB Type-CLED色昼白色点灯方式強点灯→中点灯→弱点灯→ボタン長押しで高速点滅→低速点滅バッテリー容量(mAh)2400電球の種類LED
LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形ウシオライティング
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷
管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RCWING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
360度回転・前後110度首振り明るさ3段階切換機能幅広クリップ強力マグネット吊り下げフック壁掛けフック穴USBケーブル付PSE認証バッテリー内蔵防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
クリップライト E17 オーム電機クリップライト E17オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
電球はお好みの光源色でご使用できます口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応中間スイッチ付き 光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できます
適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm
モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機モニターLEDライト ノートPC用オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応クリップ式で簡単設置10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き90°角度調節可能USB給電(Type-A)ウェブカメラが隠れない設計コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)取扱説明書(1.2MB)電球の種類LED
LEDライト ピュアビーム オーム電機LEDライト ピュアビームオーム電機
859税込945
1個
当日出荷
明るさ220ルーメン 連続使用時間 約7時間 保護等級 IPX4 照射距離 約120m 携帯ストラップ付き アルミボディ
付属品ストラップ全長(mm)150電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約82(電池別)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約7※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光束(Lm)約220外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径30×150照射距離(m)約120電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機センサーウォールライト ソーラー 昼光色オーム電機(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯 防水性能IP65 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約160使用温度範囲(℃)‐5~45保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)センサー感知方式赤外線方式点灯保持時間約10秒電球の種類白色LED(交換はでません)
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180
USB充電式デスクライト クリップ トライメイトUSB充電式デスクライト クリップトライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途デスクワークに仕様クリップ式材質ABS寸法(mm)170×125×600ホワイト質量(g)420電球の種類LED調光の可否可(無段階調光)調色の可否可(3色)
12.5W スライド型LEDセンサーライト ムサシ12.5W スライド型LEDセンサーライトムサシ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
ボールランプG50 60W 旭光電機工業ボールランプG50 60W旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
口金B22D電球形状ボール球
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
充電式LEDワークライト GROZ充電式LEDワークライトGROZ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2XLUMENA(ルーメナー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)入出力DC5V・2.4A防水保護等級IP67(最高水準)
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
グロー球FG-4P マクサー電機グロー球FG-4Pマクサー電機
229税込252
1個
当日出荷
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプFG-4P入数2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数40
マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテックマグネットLED電気スタンドロングタイプカネテック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1
LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ルミリオン 高演色クリップデスクライト GENTOSルミリオン 高演色クリップデスクライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)275電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0クリップ取付幅(mm)20~40光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合
充電式 ぴかり MINI LIGHT ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHTライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
LEDコネクトライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン片面発光日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110設置場所屋内・屋外兼用耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83
乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色 アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト マルチタイプ 昼白色アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED設置場所屋内専用センサー感知方式赤外線受動式センサー寸法(Φ×mm)約95×37質量(g)103、取り付けプレート:約20材質ポリカーボネート光源色昼白色光源0.5W-LED×4個全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12センサー明暗:フォトセンサー点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月保証期間お買い上げ日より1年間機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯センサー感知範囲約2.5まで角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40プレート寸法(mm)約Φ91×H7付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)ホワイト消費電力(W)0.5設置方式ねじ止め
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200LmWUBEN(ウーベン)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ DAISHIN(大進)らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
明るさ250ルーメンUSB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など電球の種類LEDブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107質量(g)220付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250点灯時間約15秒固定・常時点灯モード切替ON/OFF/AUTO使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間電池単3アルカリ電池×3本(別売)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明