9,264件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球G50形 ELPALED電球G50形ELPA(2件のレビュー)
1,613税込1,774
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
LEDマグネットスタンド ノガLEDマグネットスタンドノガ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6光束(Lm)540電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)343LED6灯
センサーコード(屋外型) 日動工業センサーコード(屋外型)日動工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色
ワークライト用クランプ EARTH MANワークライト用クランプEARTH MAN(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
ガード 岩崎電気ガード岩崎電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソーラー人感センサーライト インターベースソーラー人感センサーライトインターベース
999税込1,099
1台
翌日出荷
ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。電源は動体センサーと人の動きで自動ONセンサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。周囲を明るく照らします。人感センサーで防犯対策として最適人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯【スイッチ3回目】消灯
用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2
LED電球 E26 広配光タイプ 60W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 60W相当フィリップス
459税込505
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)810定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ60W相当演色指数(Ra)Ra80
LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応オーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
【 特 長 】 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E26口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)
充電式LEDヘッドライト KTC充電式LEDヘッドライトKTC
6,598税込7,258
1個
当日出荷
狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1質量(g)130(ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600
クリップ式LEDワークライト SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライトSIGNET(シグネット)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
質量(g)450出力Type-A使用範囲(mm)クリップ:0~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170保護等級IP65充電時間(時間)約3.5耐衝撃性IK08明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low)ポートチャージポート:Type-C点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コード GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製ロープライト ルミナスリンク 専用電源コードGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
・グッドグッズ製ロープライト、ルミナスリンク専用電源コード・テープライト最長50mまで連結対応が可能です
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容電源コード本体対応製品TP-S5M(片面発光5mテープライト),TP-W10M(両面発光10mテープライト)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-W20M(両面発光20mテープライト)TP-S25M(片面発光25mテープライト)材質PVCサイズ7mm 15mm 長さ1.5m長さ(m)50(連結時)出力DC95V 6.5A(最大8Aまで)本体質量(kg)約0.2入力電圧(V)AC 100 50/60Hz最大消費電力(W)600RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオハロゲンランプ スーパーライン(JR)ウシオ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
点灯管 オスラム点灯管オスラム
4,798税込5,278
1箱(25個)
当日出荷
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
ソーラーステップライト小 DAISHIN(大進)ソーラーステップライト小DAISHIN(大進)
989税込1,088
1台
6日以内出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS質量(g)96電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82光源LED×9個点灯方式自動点灯・自動消灯明るさ(Lm)10連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側電球の種類LED
充電式LEDライト ジャックランプ 日動工業充電式LEDライト ジャックランプ日動工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に付属品USBケーブル(TYPE-C)寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア オーム電機ピン式ボール球 B-22D/40W クリアオーム電機
399税込439
1個
6日以内出荷
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア 屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライトMAINとTOPの2種類のLEDMAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm充電式リチウムイオン底面マグネット付背面クリップ付専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス) ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり関連資料(2.62MB)点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコAC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)エスコ
13,300税込14,630
1個(1個)
翌日出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)電球LED球7灯色温度昼白色:約5000K明るさ(Lm)500
LEDテープライトマグネットホルダー ハタヤリミテッドLEDテープライトマグネットホルダーハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
146LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事146LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)1800mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)光源146LEDバッテリー3.7V 1800mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売) PRO standard(プロスタンダード)LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売)PRO standard(プロスタンダード)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。
用途夜間作業・屋内作業時の照明用。仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130全長(mm)170質量(g)約440周波数(Hz)50/60消費電力(W)50口金E26定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000使用場所室内明るさ(Lm)6000電球の種類LED照射角度(°)最大300
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA
2,398税込2,638
1台
当日出荷から11日以内出荷
口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LED
パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当 IRISLED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当IRIS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782全長(mm)86タイプ広配光電源(V)100消費電力(W)8.5電球(W)相当:60口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色相当色(本体)電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)760標準消費電力料金(円/h)0.23
小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93オーム電機
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LED
海外球B22D60Wクリア 旭光電機工業海外球B22D60Wクリア旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
消費電力(W)60
セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池)タジマツール(TJMデザイン)
8,098税込8,908
1個
欠品中
セフ着脱式LEDハンドライトテールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
多機能でかランタン Panasonic(パナソニック)多機能でかランタンPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
防水LEDヘッドライト 650Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 650Lm IP66オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約100取扱説明書(1.35MB)電球の種類LED
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6取扱説明書(1.36MB)
3W LED強力ライト オーム電機3W LED強力ライトオーム電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm)200ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LED
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト充電式マルチLEDワークライト カラビナ・三脚用ネジ穴・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載トライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh充電時間(時間)2点灯時間(時間)1(500lm時)点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ材質アルミニウム合金、合成樹脂インターフェースUSB Type-C質量(g)約43電球の種類LED充放電回数(回)500フックカラビナ式付属品USBケーブル(C to A) 30cm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25明るさ(Lm)最大500
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプEIGERTOOL(アイガーツール)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライトPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値)ホワイト耐水性非防滴構造(IPX0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115質量(g)約830(電池含)電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 3個使用電池単1形乾電池4本電球の種類LED
ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)ツインパルックプレミアPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)先端スポットLED:約200仕様クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3MGOODGOODS(グッド・グッズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケットキーレスソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットキーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
969税込1,066
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2本体質量(g)108定格容量(W)40までアズワン品番65-0531-78RoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明