9,264件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2210定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色電球色 (3000K)内径/外径(内径)225/(外径)167
電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入 オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入オーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65) 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ) 角度調節自由自在
付属品両面テープ(室内取付用)ホワイト質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色検知範囲水平120度 距離6m点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P6RLED LENSER
19,980税込21,978
1個
当日出荷
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSERLEDライト レッドレンザー P4LED LENSER
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
定番ペンライトの進化版です。P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0432材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)142質量(g)60径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×2本光束(Lm)180/80/20点灯時間(時間)パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23落下耐久(m)2
LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色エコデバイス
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150タイプFPL55W周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2640定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LED
フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます マグネット付きで金属面などに固定できます 全光束は約150ルーメン 照射角は約50° 単4乾電池×3本使用(別売) 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ質量(g)約64(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30全光束(Lm)約150連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)取扱説明書(1.17MB)照射角度(°)約50
クロスグランド マルチソーラーライト カクセークロスグランド マルチソーラーライトカクセー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
懐中電灯とランタンの2WAY仕様のライト。USB充電だけでなく、ソーラー充電も可能!いざというときの災害対策品としても。
付属品USBコード約30cm(TYPE-A・TYPE-C材質ABS樹脂、PS寸法(mm)幅165×高さ110×奥行76質量(g)335バッテリーリチウムイオン電池※容量2000mAh、バッテリー容量(Ah)2明るさ(Lm)懐中電灯/220・ランタン/300
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
389税込428
1個
当日出荷
全光束260ルーメン、小形電球25形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 470ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約8時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240
ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOSステラ ハンディトーチ3x2GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチテールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属ST-032D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
LEDクリップライトPRO ハート電機サービスLEDクリップライトPROハート電機サービス
6,798税込7,478
1台
当日出荷
コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
ブラック×オレンジ使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色LED:昼光色保護等級IP65色温度6500K点灯方式3段階(Low-Mid-High)使用場所野外耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LEDUSB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/m
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から92日以内出荷
口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
エコクールハロゲン中角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別20W形 中角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型交換用ランプアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。 対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC 花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35℃口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)300光色昼光色電球の種類LED
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
インスペクションライト(フォーカス照射) コンテックインスペクションライト(フォーカス照射)コンテック
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。
用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)124外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式フォーカスタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)
LEDバーライト STICK LITE スキャングリップLEDバーライト STICK LITEスキャングリップ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間
マグネットLED電気スタンド カネテックマグネットLED電気スタンドカネテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。付属品カネテック製LDR4L-W/Kトラスコ品番560-2617材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)高さ(mm)55奥行(mm)58.5電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)387コード長さ(m)1.6吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55電球1個寿命球:20000時間明るさ(Lm)230
ハロゲン型LED電球 STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球STE(エス・ティー・イー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応
FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入 Panasonic(パナソニック)FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個(2本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現
仕様●使用上の注意:蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱ってください消費電力(W)[27形]38(高出力点灯時)、[34形]48(高出力点灯時)全光束(Lm)[27形]3080(35℃)3020(25℃)、[34形]3970(35℃)3800(25℃)電球形状丸形アズワン品番65-8990-41光色昼光色電球の種類蛍光灯
人感センサーライト カドピタ トレードワン人感センサーライト カドピタトレードワン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
廊下や階段の角にピタッと設置、人に反応ピカッと点灯白色ライトと暖色ライトの人感センサーモードに切り替え可能
仕様センサー距離(m):3×110度付属品両面テープ×2枚全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×30センサー感知方式人感
GTシリーズ リフレクターレンズヘッドライト GENTOSGTシリーズ リフレクターレンズヘッドライトGENTOS
3,498税込3,848
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能リフレクターレンズでワイドな照射角後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)192寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)電源タイプ乾電池光束(Lm)430明るさ(Lm)約430~200照射距離(m)約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8~20IP等級66落下耐久(m)2
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
LEDアルミライト ペン型 DOP-EP402シリーズ ELPALEDアルミライト ペン型 DOP-EP402シリーズELPA
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムで大光量水まわりでも安心の防浸形(IPX7)押しやすいスイッチ
JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
JDRシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR-mini series 適合ランプENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質PC、ABS、強化ガラス質量(g)818(本体のみ)消費電力(W)40全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188発光色昼白色光源LEDチップ×2個角度調整範囲180°色温度(K)5000使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AHバッテリー容量(Ah)4.4フック充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4-5使用場所屋内マグネットRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8照射角度(°)60/120混合光
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
119税込131特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール電球100V57WG95 旭光電機工業ボール電球100V57WG95旭光電機工業
379税込417
1個
当日出荷
電球形状ボール球
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
LEDライト サンワサプライLEDライトサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット使用温度範囲(℃)約-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64連続使用時間(時間)約3色温度(K)約表面/3000、上部/25000光源色昼白色充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)7センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°調光の可否不可
LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3オーム電機(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
LEDデスクランプ ブルーライトカット オーム電機LEDデスクランプ ブルーライトカットオーム電機
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.48ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27電源専用ACアダプター全光束(Lm)約850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510電源コード(m)約1.8光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約3000エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8アーム角度調整取扱説明書(0.78MB)電球の種類LED調光の可否不可
防水LEDズームライト 1000Lm IP66 オーム電機防水LEDズームライト 1000Lm IP66オーム電機
3,998税込4,398
1個
欠品中
スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約195保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LED
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ネックライトミルウォーキーツール(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)充電時間(分)約125使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LED
wasser75 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。 長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。 お好きなポジションに調節が簡単。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 無段階の調光と3パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。 OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。 調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。 2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABSホワイト質量(g)約870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165色温度(K)約2700~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450関連資料(0.21MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデルZEXUS(ゼクサス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約130(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)関連資料(1.49MB)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明