カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(22)

照明 :「110v5w e10」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 110V 5Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)5
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 110V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
小パネル110V ELPA小パネル110VELPA(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)約500口金E10定格消費電力(W)5定格電圧(V)110クリア全長(mm)28バルブ径(Φmm)10
小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル電球(T10タイプ)東西電気産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
ナツメ110V5W ELPAナツメ110V5WELPA
259税込285
1個
当日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
国民球5Wクリア ELPA国民球5WクリアELPA
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
パイロットランプT10110V5W 旭光電機工業パイロットランプT10110V5W旭光電機工業
259税込285
1個
8日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)1000径(mm)10

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明