カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(1)
        • 電球(17)

照明 :「jd110」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • jd110v65wn/p/m
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
JD110VG9P2 ELPAJD110VG9P2ELPA
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
JD110V60WFG9PN2 ELPAJD110V60WFG9PN2ELPA(1件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
JD110V60WG9PN2 ELPAJD110V60WG9PN2ELPA
816税込898
1個
3日以内出荷
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電圧(V)110クリア全長(mm)43消費電力(W)60バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用岩崎電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625 オスラムハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625オスラム
11,980税込13,178
1箱(20個)
8日以内出荷
三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
電圧(V)110消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000hバルブフロスト定格光束(Lm)230
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形65WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形85WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
ネオクールハロゲン75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ 岩崎電気ハロゲンランプ岩崎電気
1,798税込1,978
1個
欠品中
ネオクールハロゲン100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
9,598税込10,558
1箱(20個)
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明