カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 作業灯(12)
        • 懐中電灯・ライト(8)
        • ヘッドライト(11)
        • センサーライト(4)
絞り込み
ブランド
電球の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「li-ion 10」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 18650型FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)69質量(g)50
Powerbank Flex10 LED LENSERPowerbank Flex10LED LENSER
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29本体質量(g)約235(電池含)使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本充電時間4h付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875防塵防水性能IP65
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
高輝度ヘッドライト Nicron(ニクロン)高輝度ヘッドライトNicron(ニクロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
電球の種類CREE社製LED付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200最大点灯時間強:5時間程度
充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型ムサシ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト H7R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
Camoヘッドライト MICRONCamoヘッドライトMICRON
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。
用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10材質本体/アルミニウム アルマイト加工寸法(mm)約65×37×35質量(g)約40.5(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)(範囲)1.2~4.2出力標準USB充電器:5V、1A防塵防水性能IP67落下距離(m)(試験)2最大光度(cd)2000電源タイプ充電式照射距離(m)最大89電球の種類LED
首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160質量(g)205(内蔵電池含む)落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160迷彩質量(g)205落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
フォーカススリムタクティカルライト 1000LM Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LMNicron(ニクロン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵最大照射距離140m最大光強度5000cdストロボ点滅SOS点滅ちょうどいいポケットサイズストラップ装着可能LED寿命は約50,000時間スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電押しやすい後部ボタンで6つのモードSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様落下試験(m):1付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
充電式LEDヘッドライト H15R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0876本体質量(g)約380(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1954-99照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QCLED LENSER(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)【FU8】LEDヘッドライトWUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcellソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)NEXcell
15,980税込17,578
1台
当日出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1
充電式LEDライト P6R Signature LED LENSER充電式LEDライト P6R SignatureLED LENSER
21,980税込24,178
1個
当日出荷
コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2753本体寸法(mm)Φ35×151本体質量(g)約170(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×151保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15アズワン品番65-1955-20照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
充電式LEDワークライト GLANZ充電式LEDワークライトGLANZ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED防塵防水性能IPX2付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター寸法(mm)35×45×320材質(本体)アルミ+プラスチック質量(g)約230(内蔵電池含む)電源Li-ion専用電池光源COBLED+チップ型LED1灯充電時間(時間)約4ボディーカラーブラック明るさ(Lm)500/250/50/140RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール)MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプEIGERTOOL(アイガーツール)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
充電式マルチLEDライト 5W丸型 ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型ムサシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
【PEETPEN C6】LEDハンディライト WUBEN(ウーベン)【PEETPEN C6】LEDハンディライトWUBEN(ウーベン)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LED
COBハンディライト 藤田COBハンディライト藤田
4,998税込5,498
1台
当日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フックACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。
電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間
充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0FENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いにキャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
充電式LEDヘッドライト H15R Work LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R WorkLED LENSER
35,980税込39,578
1個
当日出荷
H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0868本体質量(g)約413(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1955-26照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×53×58(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70
充電式LEDライト P6R Work LED LENSER充電式LEDライト P6R WorkLED LENSER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2749本体寸法(mm)Φ45×163本体質量(g)約187(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×163保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15アズワン品番65-1955-17照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
充電式LEDヘッドライト H19R Signature LED LENSER充電式LEDヘッドライト H19R SignatureLED LENSER
52,980税込58,278
1個
当日出荷
H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部)使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
充電式LEDヘッドライト HF8R Work LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R WorkLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)198(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
充電式LEDヘッドライト HF8R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R CoreLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)アズワン品番65-0295-49明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)OKACHO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライトライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4質量(g)パネル:190消費電力(W)4.5コード長さ(m)約5本体質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152パネルサイズ(mm)W82×D50×H157保護等級IP44バッテリーLi-Ion(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)バッテリー容量(mAh)12001日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)アズワン品番65-0295-48明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LED
充電式LEDスタンド型ライト タイカツ充電式LEDスタンド型ライトタイカツ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED防水保護等級IP54定格ランプ電力(W)10電源タイプ充電式明るさ(Lm)700コード長さ(m)1.5仕様押しボタンスイッチ付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)USBポート出力:DC5V 1A点灯時間(時間)約3
COBワークライト 藤田COBワークライト藤田
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258消費電力(W)5本体寸法(mm)341.5×59×39.2バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フックACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約650電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー容量(Ah)42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップブラック材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)耐熱温度(℃)-20~+50LEDCREEパワーチップ1個電球の種類LED
充電式ヘッドライト JTC充電式ヘッドライトJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ON/OFFは手をかざすだけ! 充電式 過充電防止機能付き
仕様充電口:Type-C寸法(mm)58.9×40.1×33.2質量(g)88首振角度(°)ヘッド90使用電池専用充電池電池3.7V Li-ion 1400mAh充電時間(時間)3電源タイプ充電式照度(Lux)240、320、470(3段階)取扱説明書(0.27MB)点灯時間(時間)1個点灯(3.5)、2個点灯(2.5)、3個点灯(2)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明