絞り込み
ねじの呼び
- -(6)
- G(PF) 1/4(12)
- G(PF) 3/8(25)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- G(PF) 2(2)
- M6(2)
- M8(26)
- M10(50)
- M12(37)
- M14(8)
- M16(8)
- NPT 1(2)
- R(PT) 1/4(4)
- R(PT) 3/8(7)
- R(PT) 1/2(6)
- R(PT) 3/4(3)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
ブランド
- 協和[機構部品](162)
- イマオコーポレーション(42)
- エスコ(28)
- 光宝興産(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- 日立産機システム(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- キーパー(1)
- Elesa(1)
- kipp(1)
協和[機構部品]・イマオコーポレーション・エスコ・光宝興産・NBK(鍋屋バイテック会社)・家原ライト工業・日立産機システム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・武蔵オイルシール工業・SIGNET(シグネット)・DRC(ディーアールシー)・キーパー・Elesa・kipp

オイルポット窓 (打込み式)
光宝興産¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。形状丸型寸法A(mm)74.7寸法F(mm)62寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)80材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)14寸法G(mm)35耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)74.0±0.3
油面計キット
日立産機システム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用油面(油量)計パッキン、ボルト付
油面計キット
日立産機システム¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用油面(油量)計パッキン、ボルト付
プレッシャーキャップ
Elesa¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷ブリーズ(通気)構造。オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
オイルフィルターキャップ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷軽自動車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)63~67耐熱温度(℃)95容量(cc)180
オイルフィルターキャップ
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷普通車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)73~76耐熱温度(℃)95容量(cc)240
オイルプラグ PN・PO PN-1/8
イマオコーポレーション¥219税込¥2411個3日以内出荷・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。その他通気穴なし材質フェノール樹脂色ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージMG形
家原ライト工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルゲージM形
家原ライト工業¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130![締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377058-241113-02.jpg)
締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R
協和[機構部品]¥309税込¥3401個12日以内出荷◎芯金付GS型を標準としています。仕様芯金付色赤サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B
協和[機構部品]¥309税込¥3401個11日以内出荷色黒サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12![球形握り KRM-C KRM-CS202-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377015-241113-02.jpg)
球形握り KRM-C KRM-CS202-R
協和[機構部品]¥309税込¥3401個12日以内出荷◎芯金付CS型を標準としています。仕様芯金付色赤サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10![オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B
協和[機構部品]¥409税込¥4501個8日以内出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18![締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377058-241113-02.jpg)
締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B
協和[機構部品]¥309税込¥3401個12日以内出荷◎芯金付GS型を標準としています。仕様芯金付色黒サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11![球形握り KRM-C KRM-CS202-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377015-241113-02.jpg)
球形握り KRM-C KRM-CS202-B
協和[機構部品]¥309税込¥3401個12日以内出荷◎芯金付CS型を標準としています。仕様芯金付色黒サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10![エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376988-241113-02.jpg)
エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O
協和[機構部品]¥709税込¥7801個12日以内出荷◎オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバーにより構成しています。◎本体とカバーの間にフィルターを入れる事が出来ます。・樹脂製フィルター及び金属製(焼結金属)フィルターを用意しています。◎本体中央部は油の飛散を直接に受けないような構造に設計していますが、ガード板を装着する事により、より性能を上げる事ができます。◎本体は黒色、カバーは赤色を標準としますが、カバーにつきましては、黒、黄、アイボリー等、御希望に応じて製作致します。◎アタッチメントを取り付けることにより、AG型と同様に検油棒を取り付けることができます。◎A型のように空気抜き穴がサイドにありませんので雨天等屋外でも使用することができます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。仕様カバーと本体は溶着タイプフィルターなしシリーズKRM-AB寸法A(mm)Φ42寸法D(mm)32寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)19OリングP-20![オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)
オイル栓 KRM-B KRM-B10
協和[機構部品]¥239税込¥2631個3日以内出荷◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。穴径(Φmm)ハウジング:10シリーズKRM-B寸法A(mm)20寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)9.8寸法C(mm)10.6![オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R
協和[機構部品]¥409税込¥4501個9日以内出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD
協和[機構部品]¥7,798~税込¥8,578~1個20日以内出荷◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式![長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392020-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV
協和[機構部品]¥90,980~税込¥100,078~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が慟き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-FAV![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K
協和[機構部品]¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-K![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381985-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA
協和[機構部品]¥6,698~税込¥7,368~1個15日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。形状パイプ式![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384189-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M10
協和[機構部品]¥5,198税込¥5,7181個20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)150寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)165寸法C(mm)119寸法G(mm)11![パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383586-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV
協和[機構部品]¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa形状パイプ式シリーズKLPD-GV![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10
協和[機構部品]¥2,898税込¥3,1881個20日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)50ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)70寸法C(mm)20指示線上下赤線![パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383480-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT
協和[機構部品]¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。形状パイプ式![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-450L-M10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384189-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-450L-M10
協和[機構部品]¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。形状L型公差A:±0.50シリーズKLPC-L寸法A(mm)450寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)465寸法C(mm)419寸法G(mm)11![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-50 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376166-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-50
協和[機構部品]¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。形状長形シリーズKDL寸法A(mm)50ねじ寸法D:M8×1.25寸法B(mm)75寸法C(mm)33![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384189-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M10
協和[機構部品]¥6,398税込¥7,0381個20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)250寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)265寸法C(mm)219寸法G(mm)11![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377329-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A
協和[機構部品]¥7,098~税込¥7,808~1個15日以内出荷◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。形状長形シリーズKMA-A![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377469-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90
協和[機構部品]¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)90寸法D(mm)15寸法B(mm)65寸法C(mm)12![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S
協和[機構部品]¥24,980~税込¥27,478~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa形状長形![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10
協和[機構部品]¥3,998税込¥4,3981個20日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)100ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)120寸法C(mm)70指示線上下赤線![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391618-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT
協和[機構部品]¥52,980~税込¥58,278~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVT 型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付自動ストップバルブ機構内蔵オイルゲージです。◎自動ストップバルブ機構と併せ、大型温度計をコンパクトに取り付けポルトと一体化。◎万一、ゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa形状長形DM12×1.75シリーズKLM-AVT![丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375825-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3
協和[機構部品]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)23寸法F(mm)19寸法D(mm)9寸法E(mm)10ねじ寸法G:G3/8寸法B(mm)Φ25.5寸法C(mm)Φ11.0OリングP-15![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381775-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G
協和[機構部品]¥6,798~税込¥7,478~1個13日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されていますので取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。形状パイプ式![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388906-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA
協和[機構部品]¥61,980~税込¥68,178~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。形状長形![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-300L-M12 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384189-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-300L-M12
協和[機構部品]¥7,298税込¥8,0281個20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)300寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)315寸法C(mm)269寸法G(mm)11![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM
協和[機構部品]¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓












![締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377058-241113-02.jpg)
![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)
![球形握り KRM-C KRM-CS202-R 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377015-241113-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
![エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376988-241113-02.jpg)
![オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392020-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381985-241113-02.jpg)
![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M10 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384189-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383586-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-50SN-A-M10 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383480-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-50 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376166-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377329-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377469-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391618-241113-02.jpg)
![丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375825-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381775-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388906-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)