絞り込み
ねじの呼び
二面幅(mm)
耐熱温度(℃)
ブランド
協和[機構部品]・イマオコーポレーション・エスコ・光宝興産・NBK(鍋屋バイテック会社)・家原ライト工業・日立産機システム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・武蔵オイルシール工業・SIGNET(シグネット)・DRC(ディーアールシー)・キーパー・Elesa・kipp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
305件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • 耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
    耐熱温度(℃)135形状丸形仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23取付穴径(mm)G3/8
  • M型(ネジ止め式) 光宝興産

    M型(ネジ止め式)

    光宝興産
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    標準型温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,798税込7,478
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • 耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    5,598税込6,158
    1個
    11日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

    協和[機構部品]
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • バルブキャップ イマオコーポレーション

    バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
    トラスコ品番112-6661種別タテ型取付ねじDM8×P1.25
  • オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

    光宝興産
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    本製品は、機械が始動するとともに、中央の噴出穴から油が噴出して機械内の潤滑油の状態をはっきり見ることができます。透明の本体は超硬質の特殊合成樹脂ですのでどんな衝撃にも破損しません。反射板は油をはじく性質をもっていますので、油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。耐熱度は、約100℃
    種別噴水式トラスコ品番103-0060材質ポリカーボネート形状丸形厚さ(mm)10質量(g)364耐熱温度(℃)100外径(mm)52取付ねじサイズM8×1.25
  • ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4 イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    ・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    d8L9.5H29.5質量(g)11L1188D31ねじの呼びG 1/4RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)スチール
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG

    協和[機構部品]
    1,198税込1,318
    1個
    25日以内出荷
    ◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。
    シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15
  • オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B15

    協和[機構部品]
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
  • 締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]

    締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R

    協和[機構部品]
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL2

    協和[機構部品]
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL2型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL2型はKL2型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL2型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL2型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKDL2ねじ寸法D:M8×1.25
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

    協和[機構部品]
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷から25日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
    形状長形フロート:黒指示線上下赤線
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ(ステンレス製) KIM-ARS

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎ステンレス製の金属製オイルゲージです。◎KIM型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性、耐薬品性に優れた最上級品です。◎本体はSUS304、レンズに特殊耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたテフロンパッキンを使用しています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。
    形状丸形シリーズKIM-ARS寸法F(mm)2
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

    協和[機構部品]
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
    形状パイプ式
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A

    協和[機構部品]
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A型は反射板タイプになります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。
    形状長形シリーズKHR-A
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS

    協和[機構部品]
    8,598税込9,458
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
    形状パイプ式
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-6 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM KIM-6

    協和[機構部品]
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ◎真鍮にクロムメッキを施した金属製のオイルゲージ。・本体は真鍮にクロムメッキ仕上げ、レンズは耐熱強化ガラス、レンズのシールには耐熱、耐薬品性に優れたパッキンを使用しています。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa・耐圧使用(耐圧2.0MPa)もございます。◎KMH型に比較して、さらに耐圧性能が良く、耐熱性に優れています。◎外観はガッチリとしている上に美観で、衝撃に強い製品です。・同製品の採用は、その装置の風格を高めます。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎コンパクト化されていて、取り付けが簡単で、油漏れの心配がありません。◎取付パッキンは平パッキングですが、Oリング仕様もあります。(KIM型)◎フロート入も製作いたします。
    形状丸形シリーズKIM寸法A(mm)32寸法F(mm)1.5寸法D(mm)9寸法E(mm)19ねじ寸法G:G3/4寸法B(mm)Φ36寸法C(mm)19
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8316材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) レッド、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
  • G1・1/2" オイルキャップ エスコ

    G1・1/2" オイルキャップ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - ツマミつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
  • スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - ツマミつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
    寸法Lf(mm)8M並目M5
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし) エスコ

    G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    寸法APF1/4仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19
  • G 3/4" オイルプラグ エスコ

    G 3/4" オイルプラグ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
  • 56x70mm チェーン付ブリーザキャップ エスコ

    56x70mm チェーン付ブリーザキャップ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    用途オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに仕様レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-11材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法A(mm)39寸法D(mm)14寸法B(mm)70寸法C(mm)56
  • ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
    質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
  • 噴水式(ネジ止め式) 光宝興産

    噴水式(ネジ止め式)

    光宝興産
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状丸形
  • SP型(ネジ止め式) 光宝興産

    SP型(ネジ止め式)

    光宝興産
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)100形状丸形仕様SP型二本線質量(g)36
  • MN型 光宝興産

    MN型

    光宝興産
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)180形状丸形
  • 耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    3,500税込3,850
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産
    569税込626
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
    形状丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)40.0±0.2外形寸法A(mm)40.5
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
    形状丸型寸法A(mm)74.7寸法F(mm)62寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)80材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)14寸法G(mm)35耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)74.0±0.3

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓/オイル栓