絞り込み
テープ幅(mm)
- 60
- 5(65)
- 6(22)
- 7(22)
- 8(26)
- 10(197)
- 12(89)
- 15(259)
- 18(30)
- 19(85)
- 20(275)
- 25(192)
- 30(165)
- 35(27)
- 40(81)
- 50(209)
- 75(43)
- 100(62)
- 200(28)
- 300(30)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.12(3)
- 0.13(3)
- 0.14(3)
- 0.15(3)
- 0.16(5)
- 0.17(4)
- 0.28(1)
- 0.32(1)
- 0.5(2)
- 0.66(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(1)
特長
- 屋外使用可(2)
- 強力(1)
- 気密(1)
- 耐久(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 防水(3)
用途
固定・仮止め用(2)
多用途(3)
基材
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(21)
- 紙系(2)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 15(2)
- 20(9)
- 30(2)
- 50(18)
- 100(1)
2・6・7・15・20・30・50・100
色
クリア(4)
ブラック(3)
ベージュ(1)
ホワイト(19)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- マクセル(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- セキスイ(1)
- ニチバン(1)
- リンレイテープ(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- ホリコー(1)
日東電工(旧:Permacel)・マクセル・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・セキスイ・ニチバン・リンレイテープ・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・ホリコー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781箱(20巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥239税込¥2631個(6m)当日出荷から3日以内出荷書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用グリーン購入法適合
スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781ケース(16巻)当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥28,980~税込¥31,878~1箱(18巻)ほか当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(15件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(12巻)当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
樹脂切削固定用両面テープ
ホリコー(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(16巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
ねじ付粘着シート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいねじ付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。幅(mm)60厚さ(mm)10径(Φmm)60入数(個)2ボルト寸法M4×6mm
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(15巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(20巻)34日以内出荷使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
ナット付粘着シート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。幅(mm)60厚さ(mm)4径(Φmm)60入数(個)2ボルト寸法M4
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(20巻)34日以内出荷工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥38,980税込¥42,8781箱(12巻)10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥91,980税込¥101,1781箱(18巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
スーパーブチルテープ No.5933
マクセル¥32,980税込¥36,2781ケース(10巻)翌々日出荷から5日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(16巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)6
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(20巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
布両面粘着テープ No.523N
日東電工(旧:Permacel)¥41,980税込¥46,1781箱(24巻)24日以内出荷布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5色クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(18巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥34,980~税込¥38,478~1箱(18巻)ほか10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥78,980税込¥86,8781箱(16巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥81,980税込¥90,1781箱(20巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥88,980税込¥97,8781箱(18巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(16巻)10日以内出荷から25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥14,980~税込¥16,478~1箱(12巻)ほか当日出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥28,980~税込¥31,878~1箱(18巻)ほか24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(18巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(20巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(20巻)25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥72,980税込¥80,2781箱(16巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5