絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,657件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KO仕上げベラ黒神 本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ黒神 本体のみ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
  • SP油性用刷毛 ハンディ・クラウン

    SP油性用刷毛

    ハンディ・クラウン
    398税込438
    1本
    当日出荷
    油性塗料、二液塗料対応の刷毛です。塗料含みが良く厚膜塗装が可能です。
    用途油性塗料、二液塗料用材質(毛)馬毛・化繊主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • KO仕上げベラ太鼓用替えゴム 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ太鼓用替えゴム

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
    厚さ(mm)5マットブラックPRO
  • KO仕上げベラ円熟本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体のみ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
  • アジャスト 不織布 カーカバー 大塚刷毛製造

    アジャスト 不織布 カーカバー

    大塚刷毛製造(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
    用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。材質ポリプロピレン
  • 溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TRUSCO

    溶剤洗浄用刷毛型ブラシ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
    用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)26刷毛幅(mm)802018年トラスコ掲載ページ7 0195
  • YBボトル インダストリーコーワ

    YBボトル

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    塗料の小分け・コンパウンドの小分けなどに。
    容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE組みヒモ コンドーテック

    PE組みヒモ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1束(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。長さ(cm)60
  • タイル内装用スポンジ ソフト SK11

    タイル内装用スポンジ ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
    用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト
  • ペンキハガシ SK11

    ペンキハガシ

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃部は、サビ・接着剤に侵されにくいステンレス製です。ペンキはがしに最適な刃先形状です。
    用途ペンキはがし。材質(柄部)材質(刃)ステンレス
  • プラスチックペールバケツ SK11

    プラスチックペールバケツ

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
    用途ふた付バケツ。仕様取手:ロープ持ち手ブラック材質(本体)リサイクルPP質量(g)1400容量(L)20外径(mm)370
  • ミニマムローラー TRUSCO

    ミニマムローラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
  • INNOVA ECO ミディアム ハンディ・クラウン

    INNOVA ECO ミディアム

    ハンディ・クラウン(5件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
    用途ウレタン・シリコン種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさふつう
  • ウルトラUVシート WING ACE

    ウルトラUVシート

    WING ACE(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
    材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプ表:シルバー/裏:ブラック特性耐UVハトメアルミハトメ
  • ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造

    ツイストローラー ミニ

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
  • MICRO ACE レギュラーローラー 大塚刷毛製造

    MICRO ACE レギュラーローラー

    大塚刷毛製造
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    材質ポリエステル/ウーブンサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂主な用途水性用筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切MGベルト 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト

    岡田装飾金物
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム
  • ローラーバケットSX 単品 ヨトリヤマ(世取山)

    ローラーバケットSX 単品

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HCミニローラー  砂骨材用セット ハンディ・クラウン

    HCミニローラー 砂骨材用セット

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
    幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33材質(ローラー部)発泡ウレタン、PP材質(グリップ)PPローラーサイズ(mm)60材質(フレーム)スチール主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターピーソフトメッシュ 萩原工業

    ターピーソフトメッシュ

    萩原工業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし
  • ソルベントホース 八興

    ソルベントホース

    八興(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
    用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平筆セット アサヒペン

    平筆セット

    アサヒペン(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
    用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容平筆#8、#12全長(mm)(#8)186、(#12)190毛丈(mm)(#8)13、(#12)16毛材化繊毛毛幅(mm)(#8)7、(#12)11適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCミニコテバケ アサヒペン

    PCミニコテバケ

    アサヒペン(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ハケ目がつきにくく細かなところが簡単に塗れる。
    種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
  • スモールローラーセット万能用 TRUSCO

    スモールローラーセット万能用

    TRUSCO
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズスモール種類ローラーセット毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
  • ディンプルヘラ ブルー 大塚刷毛製造

    ディンプルヘラ ブルー

    大塚刷毛製造
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 耐熱性・耐溶剤性に優れています。 柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
    仕様柔らかめ材質ポリアミド樹脂ブルー
  • ABローラー (エンドレス型) 長柄 ピン止め 好川産業

    ABローラー (エンドレス型) 長柄 ピン止め

    好川産業
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    仕様長柄タイプABローラー種類ローラーセット毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
  • 白豚毛 防水用刷毛 筋違 好川産業

    白豚毛 防水用刷毛 筋違

    好川産業
    269税込296
    1本
    当日出荷
    豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。 また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
    用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。 また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)白豚毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白毛 トマト 好川産業

    白毛 トマト

    好川産業(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
    用途広い面、隅、凹凸面形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用毛色白色
  • マルテーシマ毛 画筆 大塚刷毛製造

    マルテーシマ毛 画筆

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    毛質はやわらかく、水含みがよいので透明水彩画に適します。 面塗り、地塗りに最適です。
    毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ寸ベラ ミニ ヤヨイ化学

    マルチ寸ベラ ミニ

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
    板厚(mm)(ハンドル)9材質(ハンドル)白カバ圧縮材質(ブレード)ステンレス
  • コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)

    コーキングヘラ

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
  • PCローラーバケスペア万能用 アサヒペン

    PCローラーバケスペア万能用

    アサヒペン(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
    用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステル、紙主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
  • プラスチック盛板 井上工具

    プラスチック盛板

    井上工具(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック 糊刷毛 大塚刷毛製造

    プラスチック 糊刷毛

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    裏打作業等で糊をひくときに使う刷毛です。水で溶いた糊をたっぷりと含ませることが出来ます。大きな面積の糊の塗布に向いています。
    用途糊刷毛形状寸法(mm)115種類刷毛サイズ(号)4inch毛丈(mm)32サイズ(inch)4材質(毛)馬毛主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)115
  • ステンレス製 Rスクレーパー NISAKU

    ステンレス製 Rスクレーパー

    NISAKU(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし全長(mm)150刃幅(mm)80材質(グリップ)軟質ポリプロピレン材質(刃)301Hステンレス製
  • 標示テープ操作禁止 ユニット

    標示テープ操作禁止

    ユニット
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    区画分けに適した粘着テープです。操作禁止場所を明確にする事が出来ます。手で簡単に切ることが出来ます。
    用途機械関連の操作禁止区画表示に最適です。トラスコ品番824-5449材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)25内容操作禁止テープ地色
  • アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウン

    アルミ伸縮継柄

    ハンディ・クラウン
    869税込956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄。軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
    用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPホビーペイント ハンディ・クラウン

    SPホビーペイント

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
    用途水性塗料、油性塗料材質(柄部)PET材質(毛)豚毛適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯
  • スモールローラー 伸縮ハンドル 大塚刷毛製造

    スモールローラー 伸縮ハンドル

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    869税込956
    1本
    翌々日出荷
    ローラーハンドルと継ぎ柄が1本に!。3段階で自由に伸縮可能。あと少し長さが足りないときに継ぎ柄を付ける必要がなく便利です。
    用途スモールローラーのハンドルに。質量(g)290全長(cm)60~120
  • ディスポフィルター120メッシュ ヨトリヤマ(世取山)

    ディスポフィルター120メッシュ

    ヨトリヤマ(世取山)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
    用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0193材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ120メッシュメッシュ120上径×下径×高さ(mm)128×50×83

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品