絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,657件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目地刷毛 10本組 インダストリーコーワ

    目地刷毛 10本組

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
    形状種類刷毛材質(毛)山羊毛適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品×主な用途塗装用、目地用毛色ハダ色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALL PRO インダストリーコーワ

    ALL PRO

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズに富んだ万能タイプの平ハケ。滑らかな塗り心地です。
  • PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 水性用

    アサヒペン(1件のレビュー)
    529税込582
    1本(30mm)ほか
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地用コーキングヘラ    曲 ハンディ・クラウン

    目地用コーキングヘラ 曲

    ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
    材質(ブレード)ステンレス、(柄)木幅(mm)20高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーバケット R-200用 内容器 ハンディ・クラウン

    ローラーバケット R-200用 内容器

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3枚)
    当日出荷
    塗装作業の必需品!!
    幅(mm)220高さ(mm)高い部分133/低い手前部分100奥行(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー ANEX

    スクレーパー

    ANEX(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    サビ落とし、ペンキはがし、シールはがしなどの作業に最適。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    トラスコ品番493-5845材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセテート樹脂全長(mm)199質量(g)162ハンドル径(Φmm)30材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端幅(mm)24
  • のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式 岡田装飾金物

    のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    固定式ののれんシートフレームです。
    用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC可変タイプ コテバケ アサヒペン

    PC可変タイプ コテバケ

    アサヒペン(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。 ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。 スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE種類刷毛材質(柄部)ナイロン繊維材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
  • 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所

    円錐プラグA(EPDM)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
    用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
  • マスチックスモールローラー 大塚刷毛製造

    マスチックスモールローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    材質ポリウレタンフォームサイズスモール目の粗さ標準目筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート・PC板塗装適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントローラーαレギュラー 大塚刷毛製造

    ペイントローラーαレギュラー

    大塚刷毛製造
    239税込263
    1本
    当日出荷
    平滑面から中粗面に対応できる万能タイプのローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • タスペーサー セイム

    タスペーサー

    セイム(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タスペーサーは、屋根塗装(塗替え)時の縁切り作業をより適切に行なえる部材です。
    用途平板屋根材、再塗装時の縁切り部材
  • シリコンコーキングヘラ SK11

    シリコンコーキングヘラ

    SK11(7件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム先端厚さ(mm)4
  • すべらーず エコグリーンシート 大塚刷毛製造

    すべらーず エコグリーンシート

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    環境にやさしい商品です。歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。作業性が、良い養生シートです
    種別再生材使用材質ポリエチレン(再生品利用)グリーン(透明)シート厚さ(mm)0.05
  • 防虫防腐塗料用刷毛 筋違 インダストリーコーワ

    防虫防腐塗料用刷毛 筋違

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    388税込427
    1本
    当日出荷
    毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。
    用途防虫防腐剤塗料用形状筋違全長(mm)240種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアスプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フロアスプレダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
    用途床用糊、床用接着剤の塗布材質(刃)ハガネ高さ(mm)155溝幅(mm)2溝深さ(mm)2
  • ポリペール缶 インダストリーコーワ

    ポリペール缶

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド ヒーター用電球 進勇商事

    ワイド ヒーター用電球

    進勇商事(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    驚異1kWハロゲンランプです。
    長さ(mm)124径(Φmm)9電圧(V)120電球(W)1000
  • ポリシート オークラ

    ポリシート

    オークラ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1パック(2巻)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(再生材100%)透明
  • 目地用刷毛 #222 好川産業

    目地用刷毛 #222

    好川産業(8件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン エコノミー 白毛 立薄
    用途メジ用形状立薄種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造

    新アルミスライド継ぎ柄

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
    材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイント用刷毛 「波」 大塚刷毛製造

    ペイント用刷毛 「波」

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
    用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色
  • カーボンスクレーパー段付 SK11

    カーボンスクレーパー段付

    SK11
    309税込340
    1本
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。持ち手が邪魔になりにくい段付きタイプです。
    用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り
  • らくらくコーキングヘラ三角 TEC

    らくらくコーキングヘラ三角

    TEC
    539税込593
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
  • スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造

    スカイ スモールローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • 吹付け万能ガン用内容器 「ガンパック」 大塚刷毛製造

    吹付け万能ガン用内容器 「ガンパック」

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    職人さんのアイデアから生まれた! 万能ガン用内容器 「ガンパック」お持ちの吹付ガンに装着するだけで、お掃除が簡単になり、作業効率アップする便利アイテムが誕生しました。
    用途吹付万能ガン用の内容器材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(L)2.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)141×232
  • トンボ(シール付) 尾崎亀商店

    トンボ(シール付)

    尾崎亀商店
    15,980税込17,578
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    ロングセラー商品のトンボ(スピンドルピン)です。断熱材の貼り付けやラスの貼り付けに用いられています。
    寸法(mm)38
  • SMローラーイロジロ 尾崎亀商店

    SMローラーイロジロ

    尾崎亀商店
    87税込96
    1本
    当日出荷
    防水材料の含みがよく、材料のはき出しもよいという防水工事のために生まれたスモールローラーです。
    サイズスモールローラー色(ローラー)ホワイト
  • 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット)

    防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333

    キョーワ(ネット)
    9,298税込10,228
    1枚
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止仕様【充実率】90%材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状折りたたみタイプハトメピッチ(mm)300引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)特性防炎引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
  • 水性高耐久鉄部推奨ハケ アサヒペン

    水性高耐久鉄部推奨ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    水性塗料専用。厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!。塗料の含みが良いのでとても使いやすい!。アサヒペンおすすめの水性高耐久鉄部用の推奨刷毛。塗料の含み・吐き出しに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れます。本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れます。毛は化繊100%で、テーパー加工(先細仕上げ)されています。
    用途水性高耐久鉄部用、水性塗料での塗装作業に。形状筋違材質(毛)化繊主な用途水性用
  • KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2

    尾崎亀商店
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
    材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2
  • ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソン

    ゼクソン 突っ張り棒

    ゼクソン(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
    用途接着、圧着などの仮押さえに。
  • SP水性・モルト ローラー ハンディ・クラウン

    SP水性・モルト ローラー

    ハンディ・クラウン
    299税込329
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    水性専用のミニローラーです。水性接着剤、木工用接着剤の塗布にもご使用頂けます工作小物の塗装に最適なミニサイズ。キメが細かく均一な仕上りに。
    用途水性塗料、接着剤の塗布に。材質(ローラー部)発泡ウレタン・PP材質(柄部)スチール・PPローラーサイズ(inch)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスモ コテバケ スペア オスモカラー

    オスモ コテバケ スペア

    オスモカラー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
    用途オスモカラーの塗装種類刷毛用部品柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひらくん棒 大塚刷毛製造

    ひらくん棒

    大塚刷毛製造
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
    用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄ステンレス 金ヘラ 大塚刷毛製造

    木柄ステンレス 金ヘラ

    大塚刷毛製造
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    ●ローズウッド調の柄にアイレットを施したベーシックなスクレーパーです。●ブレード部分はサビに強いステンレス鋼を使用しています。
    用途混練材質(柄部)材質(ヘラ部)ステンレス
  • マスキングテープ 岩田製作所

    マスキングテープ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    材質(フィルム)ポリエステル、(糊)シリコン系厚さ(mm)0.05長さ(m)66耐熱温度(℃)220
  • ワークペールEX 専用フタ アサヒペン

    ワークペールEX 専用フタ

    アサヒペン
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナチュラル(半透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張試験器 アタッチメント 建研式用 アサヒボンド

    引張試験器 アタッチメント 建研式用

    アサヒボンド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    引張試験用のアタッチメント
  • 重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    重力式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
    用途木工・金属・屋根塗装など。塗料ノズル口径(Φ)1.5mm空気消費量(L/min)150吹付空気圧力(MPa)0.2容器(mL)600パタン開き(mm)160~200コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品