14,106件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPボンドヘラ インダストリーコーワ

    PPボンドヘラ

    インダストリーコーワ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    下地調整に最適
    用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150全長(mm)130刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白防炎シートロール(普及型) ユタカメイク

    白防炎シートロール(普及型)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート等。種別ハトメなし材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.25ホワイトタイプ2類引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm特性防炎
  • スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材) パル・ユニット

    スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材)

    パル・ユニット(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(6本)
    翌日出荷
    適合ハンドスムーサー用種別専用エポキシ樹脂注入材
  • 薬品専用刷毛 TRUSCO

    薬品専用刷毛

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに抵抗力があります。 耐酸洗いに適しています。
    用途塩酸、硝酸、硫酸用。 苛性ソーダ、アンモニア溶液用。トラスコ品番352-4779形状筋違全長(mm)220質量(g)38種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)43材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色玉厚(mm)18刷毛幅(mm)40
  • ローラー皿 TRUSCO

    ローラー皿

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。 誰にでも使いやすい塗料皿です。
    用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。材質ポリプロピレン(PP)
  • ブラシパッ君EX 大塚刷毛製造

    ブラシパッ君EX

    大塚刷毛製造(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    倒れてもこぼれず、臭いも漏らさず、必要な刷毛だけを手軽に安心して持ち運べる便利な密閉式刷毛保存容器です。 刷毛の種類・用途別に収納。必要な物だけを持ち出せるコンパクトタイプ
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×100×315RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油筆 (針金柄)人毛 TRUSCO

    油筆 (針金柄)人毛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5本)
    当日出荷
    細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
    用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
  • クリアクロスシート TRUSCO

    クリアクロスシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
    用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。形状折りたたみタイプ材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウムホワイトハトメピッチ(mm)900引裂強度(N)縦200、横150シート厚さ(mm)0.5引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
  • UV屋外シート ユタカメイク

    UV屋外シート

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    #4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
    用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。種別スルーザー編み材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)900基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)織り方スルーザー編みシート厚さ(mm)約0.33ハトメ内径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐水、耐候ハトメアルミハトメ
  • 段付下げ缶 大塚刷毛製造

    段付下げ缶

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
    容量(L)2.4外径×高さH(Φmm×mm)175×145RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • ブルーシート シルバシート #4000 YAMAZEN(山善)

    ブルーシート シルバシート #4000

    YAMAZEN(山善)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なシルバーシート。
    用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 シルバーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、補強パッド材質:PP樹脂番手#4000色調シルバーハトメアルミ
  • 木製鏝板 TSオリジナル(高翔産業)

    木製鏝板

    TSオリジナル(高翔産業)
    819税込901
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
    材質
  • TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業)

    TSボトル刷毛 NEO フルセット

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
    セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
  • KO仕上げベラ円熟本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体のみ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
  • 約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約25
  • マジックブラシ 友定建機

    マジックブラシ

    友定建機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 立ったまま作業できる木柄付です。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
    用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。長さ(mm)1600材質/仕上ポリプロピレン種類刷毛毛色黒色
  • PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
  • 防水不織布自動車カバー 結一産業

    防水不織布自動車カバー

    結一産業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    両サイドの紐を結んでがっちり固定!。建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに。駐車時の湿気・積雪・フロスティング・腐食・埃・汚れ・擦り傷・黄砂・海風・酸性雨などから守る。センターライン色付きで位置決めし易く、前後に絞り紐付きで風邪で飛ばされないように重し付き結束紐が付いています。
    用途自動車カバー・防水・防塵・盗難防止・いたずら防止材質不織布
  • ワーロンシート専用両面テープ WARLON

    ワーロンシート専用両面テープ

    WARLON(1件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    翌々日出荷
    ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。
    用途固定用長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(圧送式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • アジャスト 不織布 カーカバー 大塚刷毛製造

    アジャスト 不織布 カーカバー

    大塚刷毛製造(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
    用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。材質ポリプロピレン
  • ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDS

    ステンレススクレーパーN76STH

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
    用途削る、剥がす用途に。トラスコ品番102-6092全長(mm)230材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃幅(mm)76刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
  • ポリベラ 野口興産

    ポリベラ

    野口興産
    1,298税込1,428
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適
    材質独立気泡ポリエチレン発泡体厚さ(mm)15
  • オカモト 布トラテープ オカモト化成品

    オカモト 布トラテープ

    オカモト化成品
    849税込934
    1巻(25m)
    当日出荷
  • ナラシ バッカー 野口興産

    ナラシ バッカー

    野口興産
    309税込340
    1本(850mm)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!
    材質独立気泡ポリエチレン発泡体ブルー密度(g/cm3)0.1発泡倍率約10倍強度1.1kg/cm3
  • タイル内装用スポンジ ソフト SK11

    タイル内装用スポンジ ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
    用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト
  • ブルー養生マット 酒井化学工業

    ブルー養生マット

    酒井化学工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    非常に軽く耐衝撃性に優れる。独立気泡の為、はっ水性・防湿性に優れる。
    用途建築現場の床・壁養生用・引っ越しの保護材に。材質ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約2.2長さ(m)30
  • ステン貫通スクレーパー SK11

    ステン貫通スクレーパー

    SK11(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。
    用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)2材質(刃)ステンレス
  • 水性用白毛ナイロン金巻 好川産業

    水性用白毛ナイロン金巻

    好川産業
    179税込197
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。
    用途水性種類刷毛毛材ナイロン材質(毛)ナイロン主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大地シート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    大地シート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1巻(50m)
    当日出荷
    フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。 紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。 フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
    材質バージンパルプ厚さ(mm)0.23ブラウン寸法(幅Wmm×長さLm)930×50
  • 部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100g×10袋)
    当日出荷
    反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
    用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
  • スポンジバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スポンジバッグ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
    寸法(mm)160×130×230黒/赤質量(g)約150
  • ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ 相模カラーフォーム

    ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ

    相模カラーフォーム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
    用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130
  • GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目 GERSON

    GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目

    GERSON
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
    種別小型材質ナイロン種類中目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75メッシュ100網目200μRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリップ型間仕切り用Bフレーム TRUSCO

    ストリップ型間仕切り用Bフレーム

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    幅(mm)75質量(kg)1.3シルバー品名B型フレーム1M長さ(m)1
  • 宇造り 大塚刷毛製造

    宇造り

    大塚刷毛製造
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
    用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き全長(mm)180質量(g)約100径(Φmm)(穂先)約40
  • スライド継柄 エバーロック 大塚刷毛製造

    スライド継柄 エバーロック

    大塚刷毛製造
    3,688税込4,057
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
    材質(グリップ)EVA材質(ジョイント)PA材質(パイプ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造

    ツイストローラー ミニ

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品
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
28ページ目: 塗装・養生・内装用品 【通販モノタロウ】