14,106件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックサッシヘラ SK11

    プラスチックサッシヘラ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。
    用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
  • プラダン養生クッションロール モノタロウ

    プラダン養生クッションロール

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(30m)
    当日出荷
    裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です! 平行に60ミリピッチで罫線が入っているので これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!! カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり アイデア次第で様々な用途に使用できます。 軽いので容易に持ち運びができます。 片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
    幅(mm)910厚さ(mm)3.5質量(kg)約9材質(本体)ポリプロピレン(PP)長さ(m)30寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)色(表)色(裏)材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
  • 3.6x5.4m ブルーシート(5枚) エスコ

    3.6x5.4m ブルーシート(5枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AB-2形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
  • パテべら エスコ

    パテべら

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    4本組。UL規格は取得しておりません。
    用途パテ処理作業等にエスコ品番EA579AJ-1C材質ポリエチレン全長(mm)225(先幅が45mmのみ全長190)質量(g)【総質量】約73硬さ刃幅(mm)45・60・75・90先端厚さ(mm)1.5
  • SXカートリッジ 大塚刷毛製造

    SXカートリッジ

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(20枚)
    当日出荷
    内容器の両側面に、ローラーがしごける凹凸面と、刷毛がしごける凹凸面がついて、ネット代わりにも使える画期的な内容器。ローラーの凹凸面はシマ鋼板タイプなのでしごきが均一に行えます
    適合ローラーバケットSXタイプ凹凸 内容器サイズ(inch)7inch用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラダン 910×450mm アイリスオーヤマ

    プラダン 910×450mm

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5枚)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
    用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)4寸法(mm)約910×450×4高さ(mm)450ケース容量(L)8.4
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    579税込637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    全長(mm)-毛丈(mm)45玉厚(mm)11
  • 2行ブラシ馬毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2行ブラシ馬毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。 毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
    毛丈(mm)20毛材本馬毛
  • 白毛 金巻ラック刷毛 (B) 好川産業

    白毛 金巻ラック刷毛 (B)

    好川産業(4件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
    用途小間物塗り形状薄平種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白毛 玄海 好川産業

    白毛 玄海

    好川産業(8件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。
    用途隅回り、凹凸面形状筋違薄種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 缶用キャリー 大塚刷毛製造

    缶用キャリー

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ステンレスパテ板 SK11

    ステンレスパテ板

    SK11(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
    用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。寸法(mm)295×295×45材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304質量(g)470材質(取手)
  • ステンレス地ベラ 大田製作所

    ステンレス地ベラ

    大田製作所(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
    用途クロスのコーナー切りに。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)220刃長(mm)50刃厚(mm)0.6
  • Lピタ エムエフ

    Lピタ

    エムエフ
    5,698税込6,268
    1袋(30本)ほか
    5日以内出荷
    L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。 材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。 幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
    用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700オレンジ
  • 耐油ゴムベラ 大塚刷毛製造

    耐油ゴムベラ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
    用途材料処理用(耐油用)ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
  • はがせて良カッター 井上工具

    はがせて良カッター

    井上工具(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
    用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材寸法(mm)165全長(mm)165カッター刃(mm)40材質(刃)SKS-7材
  • 防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO

    防炎シート(建築工事用養生シート)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
    用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ホワイト規格防炎2類材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)ハトメピッチ(mm)450材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)12認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
  • KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付 インダストリーコーワ

    KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付

    インダストリーコーワ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
    セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿サイズレギュラータイプ中毛種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアートランスホーマ アネスト岩田

    エアートランスホーマ

    アネスト岩田
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
    質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20
  • 18インチ特大ローラー ステップ

    18インチ特大ローラー

    ステップ
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    水性・油性兼用タイプ。高粘度塗料や防水塗料に使えます。特殊加工により毛抜け、泡立ち、飛散が少ないです。
    用途シリコン塗料、反応硬化型塗料、ウレタン、プライマー、水性塗料、防水トップコート、ポリエステル樹脂ローラーサイズ(inch)18
  • COLORS 腰袋 大塚刷毛製造

    COLORS 腰袋

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    腰袋も色が増えて個性を出せる!お求めやすい価格でカラーバリエーション豊富に新登場!ご自分に合う色で気分を上げてPAINTHING!
    用途工具や備品などの収納
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
    材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
  • バケット内容器 9インチLX 10枚入 ヨトリヤマ(世取山)

    バケット内容器 9インチLX 10枚入

    ヨトリヤマ(世取山)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ローラー9インチまで使用できます。
    用途塗装に。 ローラー塗装に。トラスコ品番118-0297材質ポリプロピレン長さ(mm)250幅(mm)345高さ(mm)170ローラーサイズ(inch)適合:9までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剥離試験用圧着ローラー イマダ

    剥離試験用圧着ローラー

    イマダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
    質量(g)2000ローラー幅(mm)45材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)
  • エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン重力式

    AIRREX(アネスト岩田)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
  • シーリングサンプルケース テクノラボ

    シーリングサンプルケース

    テクノラボ
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    現場でのシーリングサンプリングに
  • ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)

    ディスポフィルター

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(50枚)
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能クッションマット モリリン

    万能クッションマット

    モリリン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    布製で中綿入りなので、クッション性があり、床や包装物の品物を傷つけません。繰り返し使用可能です。 ※洗濯はできません。
    用途荷物の保護・資材の養生・作業時のキズや破損防止に。
  • コテバケ K-150S 好川産業

    コテバケ K-150S

    好川産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
    用途水性用・平面用寸法(mm)150×95黄色×緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • [10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛) エスコ

    [10本組] 補修用パイプ筆(ナイロン毛)

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109MJ-120材質毛:ナイロン、柄:プラスチック
  • ヘッド付 木柄 貫通皮スキ 坂爪製作所(sakazume)

    ヘッド付 木柄 貫通皮スキ

    坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    貫通タイプの皮スキです。 熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
    材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木タイプ白木・塗装ハンドル寸法D(mm)12寸法C(mm)14
  • 白豚毛メジ刷毛5号 15mm 好川産業

    白豚毛メジ刷毛5号 15mm

    好川産業(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。
    寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンマーへら TRUSCO

    ステンレスハンマーへら

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
    仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • 調色セット 蓋のみ ヨトリヤマ(世取山)

    調色セット 蓋のみ

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレオソート用ハケ インダストリーコーワ

    クレオソート用ハケ

    インダストリーコーワ(8件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    用途クレオソート用種類刷毛材質(毛)馬毛、山羊毛、豚毛主な用途その他特殊用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCステンレス    皮スキ 直42ミリ ハンディ・クラウン

    HCステンレス 皮スキ 直42ミリ

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    429税込472
    1丁
    当日出荷
    古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。 ハンマーで叩いての使用も可能。
    幅(mm)42高さ(mm)190奥行(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式 岡田装飾金物

    のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式

    岡田装飾金物
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    固定式ののれんシートフレームです。
    用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品