カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(162)
- エスコ(1,328)
- 扶桑精機(1,073)
- 大塚刷毛製造(945)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(859)
- 広島(686)
- 好川産業(679)
- ヤヨイ化学(458)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(346)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(214)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- ユタカメイク(123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
26ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

エアブラシ ビューティ4プラス
エアテックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
ミニスモールローラー「マイクロキューブ」
好川産業(3件のレビュー)¥698~税込¥768~1袋(2本)当日出荷吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。 圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式
岡田装飾金物¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷固定式ののれんシートフレームです。用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
赤毛 マルヨシ 並文字筆
好川産業(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から翌々日出荷常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。 また水性塗料にも使われます。毛材馬毛柄長さ(mm)187~192RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付
土牛(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。全長(mm)365
アングルスクレーパー
富田刃物(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。 刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。用途あらゆるハガシ作業に。 ならし作業に。
ビニールカーテン 糸入り 厚手
¥8,698~税込¥9,568~1枚当日出荷高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45色透明ハトメピッチ(mm)2面200:2面450質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)9.5特性耐水、耐候ロープ仕様8×8 太さ約5mmハトメアルミハトメ
壁養生保持板 壁ピタ
フクビ化学¥25,980~税込¥28,578~1箱(30枚)ほか3日以内出荷これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。幅(mm)150
ヘッド付 木柄 貫通皮スキ
坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷貫通タイプの皮スキです。 熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木タイプ白木・塗装ハンドル寸法D(mm)12寸法C(mm)14
白豚毛メジ刷毛5号 15mm
好川産業(1件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
つぎ柄 伸縮タイプ3段式
アサヒペン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
HC-C ANGULAR (平筆ななめ)
ハンディ・クラウン(6件のレビュー)¥348~税込¥383~1本当日出荷花びらのカーブなど、しなやかな曲線描きに最適です。幅(mm)37高さ(mm)245奥行(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
赤毛 金巻ラック刷毛 (B)
好川産業(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から翌日出荷毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。用途小間物塗り形状薄平種類刷毛毛丈(mm)20材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト・ハンドル
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。用途ローラーハンドル延長用材質PP全長(mm)300質量(g)約137RoHS指令(10物質対応)対応
Lピタ
エムエフ¥5,698~税込¥6,268~1袋(30本)ほか5日以内出荷L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。 材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。 幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700色オレンジ
シリコンスクレーパーSS
神沢(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類材質(刃)シリコン
はがせて良カッター
井上工具(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材寸法(mm)165全長(mm)165カッター刃(mm)40材質(刃)SKS-7材
防炎シート(建築工事用養生シート)
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色ホワイト規格防炎2類材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)ハトメピッチ(mm)450材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)12認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
KOポリベラブルー
尾崎亀商店¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ウレタンベラよりも柔らかいタイプのポリベラです。防水材料などの”ならし”作業で効果を発揮します。簡単に加工できるため、好きな形にカットできます。材質EVA樹脂 C-1202長さ(mm)600色水色奥行(mm)120角度(°)カット:約27刃幅(mm)600層厚(mm)最大30
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~
尾崎亀商店¥3,298税込¥3,6281ケース(1000本)当日出荷主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
スカイ ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2本)当日出荷から翌々日出荷マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。形状ミニ筒径(Φmm)10
二色塗り仕上げローラー
タイホウ¥589~税込¥648~1本ほか当日出荷から5日以内出荷毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用! ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!用途ガラスコーティング用、UVコート用、2色塗り用毛丈(mm)2生地の種類羊毛
バケット内容器 9インチLX 10枚入
ヨトリヤマ(世取山)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ローラー9インチまで使用できます。用途塗装に。 ローラー塗装に。トラスコ品番118-0297材質ポリプロピレン長さ(mm)250幅(mm)345高さ(mm)170ローラーサイズ(inch)適合:9までRoHS指令(10物質対応)対応
木製鏝板
TSオリジナル(高翔産業)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。材質木
プライマー目地刷毛
ハンディ・クラウン¥249~税込¥274~1本当日出荷プライマー塗布の際に使用する専用刷毛!毛先を短くし、コシ感をアップすることプライマーの塗装に最適です。細かい目地にもしっかりと塗布できるサイズ感!用途プライマーの塗布に材質(柄部)木材質(毛)化繊・山羊毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
エアスプレーガン重力式
AIRREX(アネスト岩田)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
ラバーヘラ
井上工具¥399税込¥4391個当日出荷見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。材質エラストマー&スチール幅(mm)25全長(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
247M 紙 15 コロナ マスカー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー用途車輌・工業用の養生材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類紙粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35