カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(158)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
30ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

ひらくん棒
大塚刷毛製造¥4,998税込¥5,4981本当日出荷天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
油性高耐久鉄部用推奨刷毛
アサヒペン¥399~税込¥439~1個当日出荷アサヒペンおすすめの油性高耐久鉄部用塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。用途【最適な塗料】 油性塗料、油性高耐久鉄部用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
容器付ハケ タッチアップ補修用
インダストリーコーワ¥759税込¥8351個(100cc)当日出荷・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材用途ピンポイントでの塗布に最適。タイプタッチアップ補修用種類筆材質(毛)化繊100%主な用途補修塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ステン貫通スクレーパー
SK11(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)2材質(刃)ステンレス
ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ
相模カラーフォーム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130
カベ紙 押さえローラー
アサヒペン(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。用途カベ紙。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ナイロン材質(ハンドル)木RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)35
ふすまの引き手 2個入り
アサヒペン(11件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷サイズやデザインを豊富に品揃え用途ふすまの引き手交換に付属品引手釘5本RoHS指令(10物質対応)対応
目地用コーキングヘラ 曲
ハンディ・クラウン(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。幅(mm)20材質(ブレード)ステンレス、(柄)木高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー 砂骨材用セット
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33材質(ローラー部)発泡ウレタン、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応
ステン皮スキY型斜ハンマー付
富田刃物(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃幅(mm)63材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC55°)全長(mm)223幅(mm)63材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
シリコンリムーバーSUS
神沢(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に幅(mm)最大36、最少8全長(mm)197材質ステンレスSUS420材質(グリップ)TPR樹脂材質(刃)ステンレスSUS420
ガンクリーナーセット
サンクスギビング(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスクレーパーSS
神沢(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類材質(刃)シリコン
PCローラーバケスペア万能用
アサヒペン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。毛丈(mm)11サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、紙主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
J-GRIP eco万能用交換用毛先
インダストリーコーワ(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷どんな持ち方にも対応できる絶妙な柄の形状と角度 作業中に使用しない時にペール缶などにハケをかけられる缶エンドフック付。用途万能用毛材山羊毛、化セン玉厚(mm)11形状筋違RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 Rスクレーパー
NISAKU(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし全長(mm)150刃幅(mm)80材質(グリップ)軟質ポリプロピレン材質(刃)301Hステンレス製
水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用毛色赤色種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンスクレーパー段付
SK11¥309~税込¥340~1本当日出荷対象物を傷つけにくいプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。持ち手が邪魔になりにくい段付きタイプです。用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り
ひよこ ユリックス 筋違
大塚刷毛製造¥419~税込¥461~1本当日出荷から翌々日出荷塗料含みに優れ、耐久性抜群。刷毛すじが出にくく、ダメ込みやすい。用途建築塗装形状筋違毛丈(mm)28適合塗料水性塗料主な用途建築塗装毛色白毛
ディスポフィルター120メッシュ
ヨトリヤマ(世取山)¥83税込¥911個当日出荷ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0193材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ120メッシュメッシュ120上径×下径×高さ(mm)128×50×83
プラスチック発泡PPシート”スミセラー”
住化プラステック¥339~税込¥373~1枚当日出荷柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。リサイクル・リユース性に優れています。用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.25mm厚 防炎・薄手
ビニプロ¥3,323税込¥3,6551枚8日以内出荷サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.25高さ(mm)500~4000タイプ糸入り透明横幅(mm)500~10090質量(g/m2)369設置場所屋内推奨特性防炎サービス分類オーダー・加工
マッスルカラーグリップ
好川産業(3件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から翌々日出荷マッスルローラーハンドルにカラーグリップが新登場!!グリップ部分とハリガネ部分の脱着が可能。用途ミニスモールローラー用寸法(cm)30適合サイズミニスモール
KO仕上げベラ黒神 本体のみ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
KO仕上げベラ太鼓用替えゴム
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。厚さ(mm)5色マットブラックPRO
プラダンシート 5mm 10枚入
プラダンのヤマコー¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)8日以内出荷プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。 滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅(mm)600長さ(mm)900
一斗缶用Vカッター オールステンレス ガイド付き
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷錆に強いオールステンレス仕様 長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。用途角缶18Lの開缶材質柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×164×257.5









![[5本組] 補修用小筆(馬毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483843-170510-02.jpg)