14,082件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム階段 日大工業

    スリム階段

    日大工業
    5,798税込6,378
    1箱(14枚)
    翌々日出荷
    軽くて持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
    ブルー材質ポリプロピレン厚さ(mm)3寸法(mm)(框)30×(奥行)220×(幅)950
  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
    用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
  • 目地用皮スキ 大塚刷毛製造

    目地用皮スキ

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷
    全長(mm)190材質(グリップ)天然木刃厚(mm)約1.4~0.4材質(ブレード)炭素鋼
  • スライド継柄 エバーロック 大塚刷毛製造

    スライド継柄 エバーロック

    大塚刷毛製造
    3,688税込4,057
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
    材質(グリップ)EVA材質(ジョイント)PA材質(パイプ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所

    超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ

    明治機械製作所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
    付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
  • マルチ寸ベラミニ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    マルチ寸ベラミニ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。 柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
  • J-GRIP eco水性用 インダストリーコーワ

    J-GRIP eco水性用

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。 柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。 どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
    玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALL PRO インダストリーコーワ

    ALL PRO

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズに富んだ万能タイプの平ハケ。滑らかな塗り心地です。
  • YBボトル ヨトリヤマ(世取山)

    YBボトル

    ヨトリヤマ(世取山)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。 使い分けに便利な表示ラベル付き。
    用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ容量(mL)500材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン高さ(mm)225目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)27底寸法(mm)63
  • オールステンレス VカッターL 新考社

    オールステンレス VカッターL

    新考社(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    安全ガイドカバー付。 柄も錆に強いステンレススチール製。 刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
    材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290TKG品番9-0592-0301TKG品番(2017)6-0532-0901
  • HC目地はがし用  皮スキ ハンディ・クラウン

    HC目地はがし用 皮スキ

    ハンディ・クラウン(5件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
    材質(刃)幅(mm)20高さ(mm)192奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルベントホース 八興

    ソルベントホース

    八興(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
    用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン皮スキハンマー付 富田刃物

    ステン皮スキハンマー付

    富田刃物(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃幅(mm)75材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC53°)全長(mm)245幅(mm)75材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
  • スプレーガン用重力式カップ アネスト岩田

    スプレーガン用重力式カップ

    アネスト岩田
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 吸着養生シート TRUSCO

    吸着養生シート

    TRUSCO
    159税込175
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
    用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。厚さ(mm)3材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
  • 円錐プラグA(EPDM) 岩田製作所

    円錐プラグA(EPDM)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
    用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
  • ペイントローラーαレギュラー 大塚刷毛製造

    ペイントローラーαレギュラー

    大塚刷毛製造
    239税込263
    1本
    当日出荷
    平滑面から中粗面に対応できる万能タイプのローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーシマ毛 画筆 大塚刷毛製造

    マルテーシマ毛 画筆

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    毛質はやわらかく、水含みがよいので透明水彩画に適します。 面塗り、地塗りに最適です。
    毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテースキージー ゴム 大塚刷毛製造

    マルテースキージー ゴム

    大塚刷毛製造
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
    用途建築・防水用全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンコーキングヘラ SK11

    シリコンコーキングヘラ

    SK11(7件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。先端厚さ(mm)4材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
  • 防虫防腐塗料用刷毛 筋違 インダストリーコーワ

    防虫防腐塗料用刷毛 筋違

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    388税込427
    1本
    当日出荷
    毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。
    用途防虫防腐剤塗料用形状筋違全長(mm)240種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリペール缶 インダストリーコーワ

    ポリペール缶

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールウインド デビルビス

    ワールウインド

    デビルビス(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
    質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
  • ワイド ヒーター用電球 進勇商事

    ワイド ヒーター用電球

    進勇商事(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    驚異1kWハロゲンランプです。
    長さ(mm)124径(Φmm)9電圧(V)120電球(W)1000
  • エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタ

    エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(5枚)ほか
    13日以内出荷
    リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。エコマーク認定商品です。
    用途箱や仕切におすすめです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5エコマーク認定認定目付(g/m2)1000エコマーク認定番号24 118 013
  • ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/コック付き)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1缶
    翌々日出荷
    バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)
  • 皮すきハンマー付 平型 インダストリーコーワ

    皮すきハンマー付 平型

    インダストリーコーワ
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
    用途塗料剥がし、さび削りに。トラスコ品番120-0447材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー形状平型全長(mm)220刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPホビーペイント ハンディ・クラウン

    SPホビーペイント

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
    用途水性塗料、油性塗料材質(柄部)PET材質(毛)豚毛適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯
  • らくらくコーキングヘラ三角 TEC

    らくらくコーキングヘラ三角

    TEC
    539税込593
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
  • KO仕上げベラ太鼓用替えゴム アメゴム 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ太鼓用替えゴム アメゴム

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい高耐久タイプ。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強いアメゴムタイプです。
    厚さ(mm)5アメ色
  • SMローラーYSホワイト 尾崎亀商店

    SMローラーYSホワイト

    尾崎亀商店
    139税込153
    1本
    当日出荷
    防水剤はもちろん、天井や鉄部、木部にも使用できるローラーです。オールマイティーなのでコストパフォーマンスにも優れます。
    サイズスモール毛丈(mm)13(中毛)
  • 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット)

    防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333

    キョーワ(ネット)
    9,298税込10,228
    1枚
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】90%特性防炎
  • マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田

    マグネット式 ホースホルダー

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
  • 詰替ペインター 専用替え芯 東山

    詰替ペインター 専用替え芯

    東山
    449税込494
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。東山 詰替ペインターの替え芯です。
    用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2

    尾崎亀商店
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2
  • 1300x1780 防炎カーテン(アイボリ) エスコ

    1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷
    付属品Sカンフック×8個材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)370寸法(cm)130(W)×178(L)耐熱温度(℃)約60
  • プルプラグ(中実) 岩田製作所

    プルプラグ(中実)

    岩田製作所
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワークペールEX 専用フタ アサヒペン

    ワークペールEX 専用フタ

    アサヒペン
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナチュラル(半透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュシート ソフトメッシュαブラック TRUSCO

    メッシュシート ソフトメッシュαブラック

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    ブラック材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ引張強度(N/3cm)縦630、横560
  • ネオセーブル<丸筆> 3本セット ぺんてる(アストラム)

    ネオセーブル<丸筆> 3本セット

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    サイズ丸筆0号/6号/14号種別セットエコマーク認定認定アズワン品番65-0478-86グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品