14,082件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すずめ ニス刷毛 筋違 大塚刷毛製造

    すずめ ニス刷毛 筋違

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。 含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。
    用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業毛色白毛形状筋違主な用途ニス、水性
  • ゴムベラ SK11

    ゴムベラ

    SK11
    489税込538
    1本
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
    用途容器等のこびりつきのかき集め落し。材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木(ゴム)赤色
  • 面相筆2本セット 道刃物工業

    面相筆2本セット

    道刃物工業(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    選りすぐった狗毛を使用した高級筆。穂先は分解して長さを調整出来ます。
    用途能面、仏像彫刻材質毛:狗毛、軸:竹全長(mm)210毛丈(mm)30
  • オスモ コテバケ オスモカラー

    オスモ コテバケ

    オスモカラー(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
    用途オスモカラーの塗装セット内容コテ部、刷毛部 各1個種類刷毛柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅刃付スクレーパー 大塚刷毛製造

    細幅刃付スクレーパー

    大塚刷毛製造
    899税込989
    1本
    当日出荷
    傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
    用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等ブレードサイズ(mm)74材質(ハンドル)ABS・エラストマーハンドル寸法(mm)107材質(ブレード)ステンレス鋼
  • パイプ柄ケズリ棒 宮谷製作所

    パイプ柄ケズリ棒

    宮谷製作所
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
    用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に材質全長(mm)1000先幅(mm)100
  • フランジプラグ 岩田製作所

    フランジプラグ

    岩田製作所
    369税込406
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • ふくろう銅巻筋違白 大塚刷毛製造

    ふくろう銅巻筋違白

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け
    用途長時間使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。形状筋違毛丈(mm)約30玉厚(mm)約10種類刷毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン 吸上式 LVMP 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 LVMP 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    吸上式スプレーガンの本体のみです。 中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)ほか
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • 交換用8mm溝入スポンジ K/H

    交換用8mm溝入スポンジ

    K/H(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ウォッシュフロートの交換用スポンジです。対応フロート:4911428
    材質ポリエステルトラスコ品番836-9851質量(g)362018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除
  • 不織布 床養生シート 好川産業

    不織布 床養生シート

    好川産業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚みのある不織布の養生シートです。 耐久性に非常に優れており、長持ちします。 簡単にハサミでカットできますが、破れにくいシートです。 不織布だから破れにくく何度も繰り返し使え、風にも飛ばされにくい製品です。
    用途建築現場やその他工事現場での養生ブルー
  • 角ビン インダストリーコーワ

    角ビン

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    塗料・溶剤の小分け・保存に便利。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフ刷毛 筋 大塚刷毛製造

    タフ刷毛 筋

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    驚異の耐久性・耐溶剤性!!外装・防水作業に最適!
    型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PET)毛色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
  • ステンレススクレパー SK11

    ステンレススクレパー

    SK11(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
    用途ペンキはがし用。材質(刃)ステンレス仕様長柄全長(mm)990刃幅(mm)70
  • 木柄薄刃スクレーパー SK11

    木柄薄刃スクレーパー

    SK11
    279税込307
    1本
    当日出荷
    はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
    用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
  • カラーライト KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カラーライト

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(156g)
    当日出荷から4日以内出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
    半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
  • 高級丸型スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    高級丸型スプレダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端の立ち上がりが90°の丸形形状で、壁際施工時には壁を傷めにくく、糊運びも行いやすくなっています。
    材質ハガネ高さ(mm)145先端厚さ(mm)0.4
  • パワーローラーKS KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パワーローラーKS

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1パック(2台)
    当日出荷
    ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
    質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
  • マジックペーパー良削 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    マジックペーパー良削

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    基材が丈夫でサンダー本体にセットしやすくズレにくくなっています。 力を入れずにサクサク削れ、サンダー掛けが早く楽に出来ます。 ペーパーの裏面は目の粗さに応じて色分けいています。 保管に便利な箱タイプで残量確認用切り取り窓もついています。
    寸法(幅Wmm×長さLm)75×240
  • 51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    刃幅(mm)51全長(mm)200エスコ品番EA642KB-2A
  • FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) むさし販売

    FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)

    むさし販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
    用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
  • エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアブラシキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    ノズル口径(Φmm)Φ0.3接続口径Rc1/8
  • SUS20Wハンガー イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    SUS20Wハンガー

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズ20W仕様B型・C型兼用ステンレス
  • タカシート帯電透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    タカシート帯電透明

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
    種別制電透明タイプフラット機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムベラ長柄 マルエー・スワン

    ゴムベラ長柄

    マルエー・スワン(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    手を汚さず使えます。軟質ゴム。
    幅(mm)120全長(mm)520
  • GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン細目 GERSON

    GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン細目

    GERSON
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
    メッシュ120種別小型材質ナイロン種類細目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75網目150μRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド コーナーテープ 3列穴 広島

    ハイブリッド コーナーテープ 3列穴

    広島(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
    用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
  • 竹棒   約25(特大) 緑 大塚刷毛製造

    竹棒 約25(特大) 緑

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    品番8021-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄カベ紙のりバケ アサヒペン

    木柄カベ紙のりバケ

    アサヒペン(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    白馬毛を使用。カベ紙・ふすま紙ののりづけに適しています。
    毛丈(mm)25毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン主な用途のり用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミナダン養生シート(スタンダード) 酒井化学工業

    ミナダン養生シート(スタンダード)

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(20枚)ほか
    翌々日出荷
    ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコスト。耐水性、耐久性、経済性に優れた画期的な素材です。対象物に傷を付ける心配もなく作業効率が大幅にアップ。さらに他素材とラミネートすることにより、緩衝性も優れたものになります。
    寸法(幅Wmm×長さLm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白化繊 刷毛 胴巻 いずみ 好川産業

    白化繊 刷毛 胴巻 いずみ

    好川産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
    種類刷毛主な用途塗装用毛色白色
  • ホースセット金具付 6m 近畿製作所

    ホースセット金具付 6m

    近畿製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0570
  • ステンパテヘラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンパテヘラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
    材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
  • コーキングパレット インダストリーコーワ

    コーキングパレット

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    用途コーキング剤・パテ等の目地補修等にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途ハケ(化繊タイプ) アサヒペン

    多用途ハケ(化繊タイプ)

    アサヒペン
    599税込659
    1本(30mm)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 水性用

    アサヒペン(1件のレビュー)
    529税込582
    1本(30mm)ほか
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPヘラ 白 ハンディ・クラウン

    PPヘラ 白

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品