14,106件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニローラー ジュラコン(R) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ミニローラー ジュラコン(R)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。
    仕様ベアリング無寸法(mm)20径(Φmm)35材質(ローラー部)ジュラコン(R)
  • 1000mmx100m 床面養生シート(静電防止) エスコ

    1000mmx100m 床面養生シート(静電防止)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    当日出荷
    ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。
    エスコ品番EA911BA-31ブルー
  • INNOVA ECO ソフト ハンディ・クラウン

    INNOVA ECO ソフト

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
    用途ニス・ステイン、木部塗装種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさやわらかめ
  • FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) むさし販売

    FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)

    むさし販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
    用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
  • エアブラシ ガンピス 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス

    扶桑精機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷
    砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
  • 20Wハンガー(材質ユニクロメッキ) イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    20Wハンガー(材質ユニクロメッキ)

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様B型・C型兼用サイズ20W
  • タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    タカシート帯電防虫

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
    種別制電オレンジ透明タイプフラット機能帯電防止・防虫RoHS指令(10物質対応)対応
  • 画筆馬毛(プラ軸)丸型 4号 サクラクレパス

    画筆馬毛(プラ軸)丸型 4号

    サクラクレパス
    279税込307
    1本
    当日出荷
    種別丸筆
  • コンクリート釘 広島

    コンクリート釘

    広島(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(800本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
  • ハイブリッド コーナーテープ 3列穴 広島

    ハイブリッド コーナーテープ 3列穴

    広島(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
    用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50
  • 新 DX刷毛保存箱 ミニ 大塚刷毛製造

    新 DX刷毛保存箱 ミニ

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。 刷毛の保存管理のための専用の保存箱です。 DX刷毛保存箱シリーズは、フタがズレないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感は抜群。車での運搬・保管も安心です。 上ブタにスポンジを装着し、カタカタ音を軽減。
    材質亜鉛鉄板質量(g)1653寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×140×310
  • Pポット 交換用フタ 1L 大塚刷毛製造

    Pポット 交換用フタ 1L

    大塚刷毛製造
    36税込40
    1枚
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BKラスターN 短柄 大塚刷毛製造

    BKラスターN 短柄

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。
    形状型式種類刷毛毛丈(mm)68材質(毛)豚毛/化繊毛色玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外装用目地 豚毛 平 大塚刷毛製造

    外装用目地 豚毛 平

    大塚刷毛製造
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
    用途目地・サッシュ用形状型式種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)豚毛主な用途外装用毛色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • のり拭き取りスポンジ アサヒペン

    のり拭き取りスポンジ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    のりの拭きとりがしやすいスポンジで、柱まわりや工具など、余分なところについたのりの拭きとりに適しています。
    トラスコ品番829-0152材質ウレタンスポンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストーンコーナー補強テープ 開伸

    ストーンコーナー補強テープ

    開伸(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
    用途下地補強用幅(mm)55厚さ(mm)0.4長さ(m)50テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白化繊 刷毛 胴巻 いずみ 好川産業

    白化繊 刷毛 胴巻 いずみ

    好川産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
    種類刷毛主な用途塗装用毛色白色
  • ナナメジタン 5号 水性用 好川産業

    ナナメジタン 5号 水性用

    好川産業(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
    形状筋違寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)19材質(毛)ナイロン主な用途水性用玉厚(mm)3刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切MGベルト止金具 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト止金具

    岡田装飾金物
    189税込208
    1個
    当日出荷
    付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
    用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スムーサー tutu KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スムーサー tutu

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
    材質超高分子量PE先端厚さ(mm)2
  • 下塗専用パテHIレベル60・120・240 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテHIレベル60・120・240

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
    用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
  • ベンダー20mm巾 インダストリーコーワ

    ベンダー20mm巾

    インダストリーコーワ
    289税込318
    1本
    当日出荷
    広い壁、天井、床等の平滑面の塗装に便利です。ローラー塗装に比べ仕上がりがきれいです。
    用途隙間や格子の塗装に。種類刷毛材質(毛)ポリエステル適合塗料水性〇油性△ニス×薬品×主な用途塗装用毛色黄色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングパレット インダストリーコーワ

    コーキングパレット

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    用途コーキング剤・パテ等の目地補修等にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用継手(真鍮) 八興

    専用継手(真鍮)

    八興
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様シート形状/おすシート球面材質真鍮ニッケルメッキタイプメネジ(固定)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー万能用 TRUSCO

    ミドルローラー万能用

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷
    塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
    サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
  • スモールローラー受け皿セット万能用 TRUSCO

    スモールローラー受け皿セット万能用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズスモール種類ローラーセット毛丈(mm)15材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)42
  • ペンキぬりたて紙 好川産業

    ペンキぬりたて紙

    好川産業(2件のレビュー)
    389税込428
    1冊(100枚)
    当日出荷
    テープで簡単に貼れるペンキ塗りたて紙
    用途メッセージシート種別のり無し寸法(mm)380×77テープ幅(mm)70テープ長さ(m)0.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターピー エコサーティシートUV #5000 萩原工業

    ターピー エコサーティシートUV #5000

    萩原工業(20件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    CO2抑制剤配合の超厚手#5000UVシート。 従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
    用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。形状折りたたみタイプODグリーン厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約90特性耐UV材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造

    砂骨材ローラー ワンタッチコーナー

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
  • 砂骨材 ミドルローラー 大塚刷毛製造

    砂骨材 ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
    材質ポリウレタンフォームサイズミドル目の粗さ標準目サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cチャン用ワンタッチ替えローラー 大塚刷毛製造

    Cチャン用ワンタッチ替えローラー

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    当日出荷
    塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。
    材質ポリエステル適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • チンチングポット 進勇商事

    チンチングポット

    進勇商事(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(6本)
    当日出荷
    容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)64×220
  • ポリミドリマスカー(養生テープ付き) 日東エルマテリアル

    ポリミドリマスカー(養生テープ付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    手でカットできる養生テープ付きマスカーです。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
    用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。厚さ(mm)0.01グリーン長さ(m)25テープ幅(mm)17表面処理コロナ処理材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類ポリクロステープ仕上幅(mm)120シート長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバケット14L リス興業

    ラバケット14L

    リス興業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量、丈夫で持ちやすく、撹拌しやすいです。 容量目盛付きです。
    容量(L)14
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • 柄付きゴムヘラ ヨトリヤマ(世取山)

    柄付きゴムヘラ

    ヨトリヤマ(世取山)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    接着剤の塗布・広い面のパテ付け 塗料缶に付着した塗料のシゴキなどに
    全長(mm)186材質(柄部)柄厚さ(mm)16材質(ヘラ部)天然ゴム・スチレン-ブタジエンゴム
  • NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット

    恵宏製作所(17件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
    種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストライプ下敷テープ ヤヨイ化学

    ストライプ下敷テープ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。
    用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
  • エアスプレーガン(重力式) SK11

    エアスプレーガン(重力式)

    SK11(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
    セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品