14,106件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本職パテベラ「palm」 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職パテベラ「palm」

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
    材質ステンレス鋼
  • DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチック

    DSPシリーズFタイプ本体

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
  • VPローラーホワイト 尾崎亀商店

    VPローラーホワイト

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ロングセラー商品ワンタッチローラーの安価版です。こちらも広面積に適しており、ウレタン防水の土間面など幅広く活躍します。
    サイズレギュラー色(ローラー)ホワイト
  • プラ一枚刃HARD(10枚入り) ナルビー

    プラ一枚刃HARD(10枚入り)

    ナルビー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・一枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1パック10枚入り
    用途ナルビー製品の刃の交換用材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)0.74刃長(mm)39.5刃幅(mm)19刃厚(mm)0.75
  • ナルビー セーフティナイフ替刃 ナルビー

    ナルビー セーフティナイフ替刃

    ナルビー
    909税込1,000
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り
    用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃材質カーボン鋼刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6
  • ラウンドスクレーパーS ナルビー

    ラウンドスクレーパーS

    ナルビー
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ・S、M、L、 Vの4種類のラインナップをご用意 ・刃幅20mmのSは狭いスペースで役立ちます ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます
    用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。材質(本体)ポリアセタール質量(g)17刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)155×22×7
  • KO仕上げベラ黒神用 替えゴム ブラック3mm 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ黒神用 替えゴム ブラック3mm

    尾崎亀商店
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のマットブラックPRO!! スポンジ形状で作業がラクラク!!
    厚さ(mm)3ブラック
  • オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造

    オールワン スモールローラー

    大塚刷毛製造
    479税込527
    1本
    当日出荷
    『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • KO仕上げゴム 削(サク) アオアオ3+2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アオアオ3+2

    尾崎亀商店
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質水色:TC-1000 青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
  • KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ5+2 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ5+2

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質白色:白スポンジC-600 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7白、緑
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ10 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ10

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    仕様ノリ付き材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)10
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ3 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ3

    尾崎亀商店
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)3ミディアム
  • 得用 目地刷毛 ハンディ・クラウン

    得用 目地刷毛

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
    用途コーナーや細部の塗装に形状材質(柄部)主な用途塗装用、ニス用
  • 道路ライン用ローラー セット ハンディ・クラウン

    道路ライン用ローラー セット

    ハンディ・クラウン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。
    用途道路ライン用ローラー寸法(mm)150材質(毛)ウール主な用途道路ライン用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
  • 毛の抜けにくい筆 TRUSCO

    毛の抜けにくい筆

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
    全長(mm)170
  • 容器付き刷毛 TRUSCO

    容器付き刷毛

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
    用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2259セット内容容器の内蓋質量(g)48タイプ耐溶剤用種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料塗料シンナー、木材保護塗料、木材着色塗料、潤滑油、家庭塗料(水性・油性)、水性プライマー、家庭用洗剤、カビ取り剤、墨汁、水彩絵具、木工用接着剤主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
  • 容器付き刷毛 TRUSCO

    容器付き刷毛

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
    用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。トラスコ品番161-2258セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具主な用途塗装用、低粘度用刷毛幅(mm)25容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
  • 紙マスカー TRUSCO

    紙マスカー

    TRUSCO
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
    用途建築用として。厚さ(mm)0.009長さ(m)35テープ地色テープ種類材質(テープ)カモ井加工紙製シート長さ(m)35色(シート)透明
  • 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(ツマミ付)

    岩田製作所
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付)

    岩田製作所
    68税込75
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • ナイロンコートブラシL 宮谷製作所

    ナイロンコートブラシL

    宮谷製作所
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
    用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに幅(mm)75種類刷毛毛丈(mm)130柄長さ(mm)1370材質(毛)ナイロン行数5行(ブラシ)主な用途掃除用、左官用毛色緑色
  • 洗い出し・刷毛引き用刷毛 宮谷製作所

    洗い出し・刷毛引き用刷毛

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!
    用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛毛幅(mm)50主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60
  • エアコン 仮置台 ユニティーボルト

    エアコン 仮置台

    ユニティーボルト(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
  • ふくろう目地筋白 大塚刷毛製造

    ふくろう目地筋白

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
    用途目地・サッシュ用形状筋違種類刷毛毛丈(mm)約30主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントヨウフタツキバケツ #16 JEJアステージ

    ペイントヨウフタツキバケツ #16

    JEJアステージ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
    仕様ペイントヨウフタツキバケツ#16トラスコ品番835-6551質量(kg)1材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)16外径×高さH(Φmm×mm)340×3052018年トラスコ掲載ページ7 0181
  • カモ井 マスキングテープ ミント 広島

    カモ井 マスキングテープ ミント

    広島
    10,980税込12,078
    1箱(50巻)
    当日出荷
    張り置きしても粘着力が落ちず、被着体に優しい。 発泡塩ビクロスや施工ボード表面の薄紙でも表面をほとんど傷めずに作業できます。
  • ミキシングバー インダストリーコーワ

    ミキシングバー

    インダストリーコーワ(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    塗料の攪拌作業に。
    寸法(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフラスター平 大塚刷毛製造

    タフラスター平

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    長時間使用しても作業性が落ちない驚異の耐久性と、高い耐溶剤性を兼ね備えた、外装・防水作業に最適な刷毛です。
    形状型式種類刷毛材質(毛)化繊(PET)毛色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
  • まんまるガードS 日大工業

    まんまるガードS

    日大工業
    19,980税込21,978
    1ケース(40本)
    翌々日出荷
    様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
    用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700イエロー有効幅(mm)80~120
  • タイル内装用スポンジ かため SK11

    タイル内装用スポンジ かため

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    かためでハードに使えるタイプです。 伸びは少ないですが、非常に固さがあり、ハードに使えるスポンジです。 かための材質で強めにこすって使用いただけます。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
    用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)245×320×70タイプかため
  • コーキングヘラ SK11

    コーキングヘラ

    SK11
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
    用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール
  • 補修ヘラ 井上工具

    補修ヘラ

    井上工具(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
    材質本体:ステンレス全高(mm)70
  • 巾木ヘラセット 井上工具

    巾木ヘラセット

    井上工具
    819税込901
    1セット(3枚)
    当日出荷
    巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
    材質ポリアセタール幅(mm)55・70・95
  • 津久毛撫刷毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    津久毛撫刷毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級津久毛を使用し、適度な腰があります。
    材質(毛)津久毛
  • パワーローラーKS KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パワーローラーKS

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1パック(2台)
    当日出荷
    ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
    質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
  • サンダーポーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    サンダーポーチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サンダー専用の腰袋です。
    適合ぴったりサンダー、ハイピッチファイル、カラーサンダー、エラストマサンダー寸法(mm)140×80×270質量(g)約190
  • PC柄 糊刷毛 小林製 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    PC柄 糊刷毛 小林製

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。 抜け毛の心配もなく、安心した作業が出来ます。
    種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途のり用

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品